Rundsling
Rundsling
RUNDSLING 3T 4M GUL ARBEIDSLENGDE 2M
Art.-nr. 0713701122
EAN 4061975213099
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fremstilt av 100% polyester
Dobbel ytterduk gir økt slitestyrke
Leveres med sertifikat
Krav om årskontroll
Faktisk arbeidslengde: rundsling er halvparten av oppgitt lengde
CE merket iht. EN 1492-2
Effektiv lengde | 2 m |
Farge | Gul |
Bæreevne (enkel direkte) | 3000 kg |
Bæreevne (enkel u-form) | 6000 kg |
Bæreevne (enkel løkke) | 2400 kg |
Materiale | Polyesterfiber |
Båndbredde | 60 mm |