Rust Stop-grunning
Grunning Rust-Stop sprayboks
ROSTSTOP GRUNNING SPRAY 300 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Gode klebeenskaper på en rekke overflater, blant annet i forbindelse med PU- og MS-polymertetningsmasse
- Gode klebeegenskaper til aluminium, bare og galvaniserte metallplater, stål, gammel lakk osv.
- Hurtigtørkende, avhengig av beleggtykkelse, kan lakkes på ca. 10–15 minutter
- Temperaturbestandig opp til 80 °C, kortvarig opptil 140 °C
- Enkel å slipe
- Lavere innhold av løsemidler
- Oppfyller kravene til maksimalt VOC-innhold som er angitt i VOC-direktivet (1999/13/EF)
Etter bruk snur du boksen opp ned og sprayer til ventilen er tom.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
Kjøretøykonstruksjon, skipsbygging, metall- og stålkonstruksjon, verktøyproduksjon, brobygging, tankbygging, rørkonstruksjon, beholderkonstruksjon, jordbruk og skogbruk, kommunalforvaltning, byggemaskineri osv.
Overflaten må være ren, tørr og fettfri. Fjern løs rust, maling og smuss med en stålbørste, skraper eller liknende verktøy. Puss problematiske overflater lett med sandpapir. Rist boksen godt før bruk. Påfør et tynt lag ved første påsprøyting. Overhold utluftingstiden. Tørketid 25 minutter, kan lakkeres etter 10-15 minutter med alle kommersielt tilgjengelige 1-komponents, 2-komponents og vannbaserte toppstrøkssystemer.
Innhold | 400 ml |
Kjemisk base | Epoksyharpiks |
Farge | Rødbrun |
Tørketid | 25 min |
Tetthet | 0,83 g/cm³ |
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | 83.5 % |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.