Rustbeskyttelse for bremser
TUNAP 114 BREMSE RUSTBESKYTTELSE
Art.-nr. GT00103707
EAN 4065746465939
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Beskytter mot ny rust
- Forbedrer utseendet: gjør at bremsene ser ut som om de var nye
- Kort utluftingstid
Dataark(X)
- Påfør på rustne bremseskiver
- Påfør på rustne bremsekalipere
Fjern løs rust fra bremsekalipere og bremseskiver med et egnet verktøy. Deretter sprayer du på et jevnt lag med rustbeskyttelse for bremser.
Innhold | 400 ml |
Vekt av innhold | 337 g |
Beholder | Sprayboks |
Farge | Grå |
Lukt | Karakteristisk |
Kjemisk base | Fast metallisk sinkstøv |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 |
Tetthet | 1,08 g/cm³ |