Rustfjerner Rost-Off Plus
Rustløser, Rost Off Plus
ROST-OFF PLUS 400 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høy kapillær aktivitet
Optimale egenskaper for gradvis utvikling gir enestående rustinntrengning og omfattende rustfjerning
Inneholder væske, svært effektiv, økologisk molybdenforbindelse OMC2
- I motsetning til produkter som inneholder faste smøremidler, for eksempel MOS2, felles ikke OMC2 ut i større beholdere
- Friksjonen reduseres
- Utmerket smørevirkning ved å glatte ut metalloverflaten
- Sørger for permanent og jevn virkning i forbindelser
Korrosjonsbeskyttelsesadditiv for optimal beskyttelse
Gir langvarig beskyttelse mot ytterligere korrosjon
Uten harpiks og syre
Silikonfri
Kompatibel med gummi og plast
- Fjern umiddelbart overflødig materiale eller søl på sensitive og malte overflater.
- Uten harpiks og syre
- Silikonfri
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
For løsning av ekstremt rustne og oksiderte gjengemonteringer på biler, lastebiler, landbruks- og anleggsmaskiner, tilslag og enheter
Spray delene som skal behandles, og la det virke en kort stund. Ved behov gjentar du arbeidsprosessen.
Innhold | 400 ml |
Min. temperaturområde | -10 °C |
Maks. temperaturområde | 60 °C |
Kinematisk oljebasisviskositet | 20,5 cSt |
Kjemisk base | Alifatisk hydrokarbon |
Silikonfri | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
AOX-frI | Ja |
Harpiksfri | Ja |
Syrefri | Ja |
Uten heksan | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.