Ruststop Grunning Spray
Primer Rust-Stop-spray
GRUNNINGSSPRAY LYSEGRÅ 400 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kan overmales
Kan overmales med alle standard topplakksystemer etter tre timer
Sikkerhetsprodukt
Redusert risiko på arbeidsplassen
Kan overmales og oversparkles
Miljøvennlig, dispersjonsbasert
Godt egnet for bruk som grunning for PU- og MS-polymertettemasse
Kan overmales med alle standard topplakksystemer når det har tørket
Dataark(X)
Innhold | 400 ml |
Farge | Lysegrå |
Maks. lagtykkelse | 50 µm |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 30 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | 30 til 80 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 80 °C |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 36 Måned |