Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Ruststop grunning

Grunning Rust-Stop
ROSTSTOP GRUNNING RØDBRUN BOKS 750 ML

Art.-nr. 0890191
EAN 4045989901586

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Aktiv korrosjonsbeskyttelse som kan pensles på, for metalloverflater

Utmerket korrosjonsbeskyttelse


  • Tilfredsstiller korrosjonskategori C3, «høy», i henhold til DIN EN ISO 12944

  • Ca. 500 timer i henhold til DIN EN ISO 9227

  • Motstandsdyktig mot vann, sjøvann og mange kjemikalier


Hurtigtørkende


  • Behandlede materialer kan raskt brukes og transporteres

  • Passer utmerket som transportbelegg på stålkonstruksjoner


Kan overmales


Kortvarig temperaturbestandighet på opptil +120 °C



VOC-kompatibel


  • Lavere løsemiddelinnhold

  • Lavere VOC-innhold enn det som er maksimum i VOC-direktivet (1999/13/EC)
Merknad

Merk: Kan dekkes med kommersielt tilgjengelige toppbeleggsystemer i henhold til tabellen (se TDS)

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Korrosjonssikker grunning for kjøretøykonstruksjon, skipsbygging, metall- og stålkonstruksjon, verktøyproduksjon, brobygging, tankbygging, rørkonstruksjon, beholderkonstruksjon, jordbruk og skogbruk, kommunalforvaltning, konstruksjonsmaskiner osv.

Instruksjoner

Overflaten må være ren, tørr og fettfri. Fjern løs rust, maling og smuss med en stålbørste, skraper eller liknende verktøy. Bland materialet godt før bruk. Påfør to belegg ca. én time fra hverandre.

Vekt av innhold

960 g

Innhold

750 ml

Kjemisk base

Alkydharpiks

Farge

Rødbrun

Tørketid

16 h

Ytelse (område)

8 m²

Min. påføringsmengde i volum/område

90 ml/m²

Maks. bearbeidelsestemperatur

25 °C

Tetthet

1,28 g/cm³

Min./maks. temperaturbestandighet

-30 til 80 °C

Maks. temperaturbestandighet

80 °C

Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet

120 °C

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C

Min. bearbeidelsestemperatur

15 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon

12 Måned

Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon

fra 10 °C til 35 °C, ikke utsatt for sollys, ingen varmekilder

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger