Rutelim EXPERT MS
Vinduslim EKSPERT MS
RUTELIM EXPERT MS3 290 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kan brukes når som helst på året
Kan kjøres etter 1 time med airbag
Sikkerhetstestet
- Kjør-i-vei tid er bekreftet med kollisjonstester og TÜV-sertifikat i overensstemmelse med FMVSS212
Bestandighet mot vær og UV-stråler
Kan brukes uten primer
Kan brukes på de fleste underlag uten primer
Tilleggsegenskaper
- Ikke-ledende
- Egnet for kjøretøy med antenner.
- Bestandig mot UV og aldring
Würths Aktiv Cleaner må brukes til forberedelse av overflaten. Ikke plasser kjøretøyet på løfteplattform eller bukk. Påfør limet mens du holder pistolen vertikalt, og start fra midten på den nederste kanten på vinduet. Vær oppmerksom på kjøretøyprodusentens spesifikasjoner vedrørende vulstgeometri. Tidene for påføring og utkjøring må følges. Påføringsinformasjonen er anbefalinger basert på våre tester og erfaringer, du må utføre dine egne tester før hver bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og ulike lagrings- og bearbeidingsforhold, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vårt gratis kundeserviceteam gir teknisk informasjon eller fungerer som en konsulenttjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som faller innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
Rutelim i passasjer- og nyttekjøretøy. Kan også brukes til andre elastiske bindinger.
Sørg for et rent arbeidsmiljø når du påfører materialet. For riktig og korrekt drift er det viktig at produktet brukes sammen med de tilknyttede Würth-systemkomponentene. Arbeidsinstruksjonene som medfølger produktet, må overholdes under påføring.
Innhold | 290 ml |
Beholder | Patron |
Kjemisk base | MS-polymer |
Farge | Svart |
Min. huddannelsestid | 10 min |
Tetthet/betingelser | 1,50 g/cm³ / ved 20 °C |
Betingelser for bortkjøringstid | ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet |
Maks. åpen tid/betingelser | 15 min / ved 23 °C og 50 % fuktighet |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 120 °C |
Strekkskjærfasthet | 2.5 MPa |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / fra 5 °C til 30 °C |
Strekkfasthet | 2.3 MPa |
Lukt | Luktfri |
Shore A-hardhet | 60 +/- 2 |
Produktvekt (per element) | 512.500 g |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Tetthet | 1.50 g/cm³ |
Gjennomherdehastighet | 3 mm/d |
Bortkjøringstid (med kollisjonspute) | 1 h |
Bortkjøringstid (uten kollisjonspute) | 1 h |
Bruddforlengelse | 180 % |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.