Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Rutiletråd med flussmiddelkjerne Outershield 71E-H

MIG-sveisetråd, 71E-H
LINCOLN SV.TRÅD OUTERSHILD 71EH 1,2X16

Art.-nr. 0982912046
EAN 5907707903953

Priser vises for kunden etter pålogging
Rutiletråd med flussmiddelkjerne Outershield 71E-H

Art.-nr. 0982912046

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Tråd med flussmiddelkjerne og dekkgass for all posisjonssveising av høy kvalitet

Overlegen sveising takket være enestående egenskaper.


Sveisbar i alle stillinger med høy ytelse


Gode mekaniske egenskaper (CVN > 47J, -30 °C).


Lavt hydrogeninnhold (HDM < 5 ml/100g) konsekvent kvalitet.


Utmerket mating.


Godt egnet for sveising av rotstreng på keramisk underlag.

Merknad

Klassifisering:


AWS A5.20-95 E71T-1 M-JH4 ET1TC-H4


EN ISO 17632-A T46 3 P M 1 H5



Effekttype/beskyttelsesgass


DC+ M21 Ar+ > 5–25 % CO2 (en 439) 15–25 l/min.


C1 aktiv gass 100 % CO2

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tråddiameter (Ø)

1,2 mm

Lagviklet

Ja

Vekt

16 kg

Type spole

Metal coil B300

Overflate

Kobberbelagt

Min. lengdeutvidelse

25 %

Min. strekkfasthet

570 N/mm²

Produktvekt (per element)

16,000 kg

Dekkgass

Argon/CO2, Karbondioksid

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Kurvspoleadapter K 300

KURVSPOLEADAPTER FOR Ø 300

Adapter for bruk av 15 kg wire-kurvspoler i MM-enheter.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger