Røyk og temperaturvarslere 2 pk. Røyk og temperaturvarslere 2 pk.
Røyk og temperaturvarslere Origo
RØYK-OG TEMPVARSLER F. SERIEKOBLING 2 PK
Art.-nr.
0978911112
EAN 4061975324580
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Optiske trådløse røyk- og temperaturvarslere for seriekobling Varsler en ? varsler alle
- Inntil 30 stk. kan sammenkobles
- Rekkevidde ved fri sikt 20 m
- Digitalt kodesystem
- Leveres i 2 pk.
- Hver varsler driftes av 2 stk. AA batterier som leveres med
- Alarm: Min 85 dB/3m
- Temperaturøkning varsles i området 54-70 Gr Celsius avhengig av hastigheten på økningen
- Temp funksjonsområde -5 - + 40 Gr Celsius
- CE merket iht. EN14604
Diameter | 100 mm |
Høyde | 40 mm |
Farge | Hvit |
EN-standard | 14604:2005/AC:2008 |
Min. akustisk signal | 85 dB |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Antall oppladbare batterier/batterier | 0 |
Materiale til hus | Plast |