SALT-X Automixer
Doseringsautomat SALT-X
SALT-X AUTOMIXER
Art.-nr. 9501010110
EAN 0816257021206
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
SALT-X Automixer sørger for at du alltid har rett blandeforhold mellom SALT-X Konsentrat og vann.
Her får du ferdig blandet til 1:64 løsning
SALT-X Automixer sørger for at du alltid har rett blandeforhold mellom SALT-X Konsentrat og vann.
Bredde | 32 mm |
Dybde | 32 mm |
Høyde | 105 mm |
Materiale | Spesialplast |
Materiale til hus | Plast |
Produktvekt (per element) | 97,000 g |