Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

SC Speedcut inox endemølle, lang, fire blad, variabel spiral DIN 6527L

Endem. SC DIN 6527L Z4 2xD/2xD 39-42° TiAlN-S HB

Art.-nr. 5443300745
EAN 4055375923696
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
Produktkode

7747

Materiale som skal behandles

Stål, Rustfritt stål, Titan, Aluminium, GUP

Diameter (d1)

8 mm

Skaftdiameter (d2)

8 mm

Standarder

DIN 6527

Konstruksjonslengde

Lang

Skaftform

Sylinderformet DIN 6535-HB

Kuttemateriale

SHM

Overflate

TiAlN

Kjølemiddeltilførsel

Utvendig

Vridningsvinkel

39-42°

Lengde (l1)

63 mm

Skjærekantlengde (l2)

19 mm

Antall kutt (Z)

4 STK

Hjørneskråfas

0,25 mm

Toleranse for skjærekantdiameter

h10

Toleranse for skaftdiameter

h6

Materiale til undergruppe

Generelt konstruksjonsstål, Non-alloyed tempering steels < 1000 N/mm², Alloyed tempering steels < 1000 N/mm², Nitriding steels < 1300 N/mm², Stainless steels < 850 N/mm², Stainless steels > 850 N/mm², Titan, Titanlegering, Aluminium, FRP

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger