Spiralbor SC langt DIN 338
DRL-TWST-MET-DIN338N-SC-D7,8MM
Art.-nr. 5443000299
EAN 4055375889725
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
≥ Ø 3,0 mm – 6 overflatesliping
![]() | |
Produktkode | 6156 |
Materiale som skal behandles | Stål, Titan, Kobber, Messing, Aluminium |
Standarder | DIN 338 |
Design | Lang |
Overflate | Bar |
Maks. boredybde (D) | 5xD |
Kuttemateriale | SHM |
Vinkel på spissen | 118 Degree |
Antall kutt | 2 STK |
Kjølemiddeltilførsel | Utvendig |
Diameter (d1) | 7,8 mm |
Skaftform | Sylinderformet |
Lengde (l1) | 117 mm |
Sponsporlengde (l2) | 75 mm |
Toleranse for skjærekantdiameter | h7 |
Skaftdiameter (d2) | 7,8 mm |
Borutforming | 6 slipeplater |
Toleranse for skaftdiameter | h5 |
Materiale til undergruppe | Generelt konstruksjonsstål, Non-alloyed tempering steels < 1000 N/mm², Titan, Titanlegering, Kobber, Messing, Aluminium, Plast |
| Skjæreverdier for faste karbidbor, ubelagt | |||||||
| For dia. 1-5,9 | |||||||
| Materialbetegnelse | Strekkfasthet | Kjøling | vc | f | |||
| fra | til | Dia. 1–1,9 | Dia. 2–2,9 | Dia. 3–5,9 | |||
| Generelt konstruksjonsstål | < 500 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,040 | 0,054 | 0,090 |
| 500-850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | |
| Karbonstål | < 850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,040 | 0,054 | 0,090 |
| 850-1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | |
| Ulegert varmebehandlet stål | < 700 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,040 | 0,054 | 0,090 |
| 700-850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | |
| Legert varmebehandlet stål | 850-1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,030 | 0,045 | 0,081 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | |
| Ulegert overflateherdet stål | < 750 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,030 | 0,045 | 0,081 |
| Legert overflateherdet stål | < 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,030 | 0,045 | 0,081 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | |
| Nitrert stål | < 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,030 | 0,045 | 0,072 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,030 | 0,045 | 0,072 | |
| Verktøystål | < 850 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,030 | 0,045 | 0,072 |
| 850-1100 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,030 | 0,045 | 0,072 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,030 | 0,045 | 0,072 | |
| Høyhastighetsstål | 850-1200 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,030 | 0,045 | 0,072 |
| Slitesterkt konstruksjonsstål | 1350 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,030 | 0,045 | 0,072 |
| Fjærstål | < 1200 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,030 | 0,045 | 0,072 |
| Rustfritt stål, sulfatert | < 700 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,030 | 0,045 | 0,081 |
| Rustfritt stål, austenittisk | < 700 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,030 | 0,045 | 0,081 |
| < 850 N/mm² | E | 25 | 35 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | |
| Rustfritt stål, martensittisk | < 1100 N/mm² | E | 25 | 35 | 0,030 | 0,045 | 0,081 |
| Spesiallegeringer | < 1200 N/mm² | E | 15 | 25 | 0,030 | 0,045 | 0,072 |
| Støpejern | < 180 HB | T/E | 70 | 100 | 0,030 | 0,045 | 0,081 |
| > 180 HB | T/E | 70 | 100 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | |
| Nodulær grafitt, formbart jern | > 180 HB | E | 65 | 75 | 0,030 | 0,045 | 0,081 |
| > 260 HB | E | 65 | 75 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | |
| Titan, titanlegeringer | < 850 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,030 | 0,045 | 0,072 |
| Aluminium, aluminiumlegeringer | < 530 N/mm² | E | 150 | 220 | 0,040 | 0,054 | 0,090 |
| Aluminium, støpte aluminumslegeringer < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,040 | 0,054 | 0,090 |
| Aluminium, støpte aluminumslegeringer > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,040 | 0,054 | 0,090 |
| Magnesium, magnesiumlegeringer | < 280 N/mm² | E | 150 | 220 | 0,040 | 0,054 | 0,090 |
| Kobber, lavlegert | < 350 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,040 | 0,054 | 0,090 |
| Messing, kortsponet | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,040 | 0,054 | 0,090 |
| Messing, langsponet | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,040 | 0,054 | 0,090 |
| Bronse, kortsponet | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,040 | 0,054 | 0,090 |
| 650-850 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | |
| Bronse, langsponet | < 850 N/mm² | E | 90 | 140 | 0,030 | 0,045 | 0,081 |
| 850-1200 N/mm² | E | 90 | 140 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | |
| Grafitt | T | 70 | 100 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | |
| Forklaring | |
| E = emulsjon | ![]() |
| T = tørr | |
| vc = skjærehastighet [m/min] | |
| f = mating [mm/r] | |
| De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene. | |
| Skjæreverdier for faste karbidbor, ubelagt | |||||||
| For dia. 6–16 | |||||||
| Materialbetegnelse | Strekkfasthet | Kjøling | vc | f | |||
| fra | til | Dia. 6–8,9 | Dia. 9–11,9 | Dia. 12–16 | |||
| Generelt konstruksjonsstål | < 500 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,126 | 0,153 | 0,207 |
| 500-850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,126 | 0,153 | 0,207 | |
| Karbonstål | < 850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,126 | 0,153 | 0,207 |
| 850-1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,126 | 0,153 | 0,207 | |
| Ulegert varmebehandlet stål | < 700 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,126 | 0,153 | 0,207 |
| 700-850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,126 | 0,153 | 0,207 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,108 | 0,135 | 0,180 | |
| Legert varmebehandlet stål | 850-1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,108 | 0,135 | 0,180 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,108 | 0,135 | 0,180 | |
| Ulegert overflateherdet stål | < 750 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,108 | 0,135 | 0,180 |
| Legert overflateherdet stål | < 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,108 | 0,135 | 0,180 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,108 | 0,135 | 0,180 | |
| Nitrert stål | < 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,099 | 0,126 | 0,162 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,099 | 0,126 | 0,162 | |
| Verktøystål | < 850 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,099 | 0,126 | 0,162 |
| 850-1100 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,099 | 0,126 | 0,162 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,099 | 0,126 | 0,162 | |
| Høyhastighetsstål | 850-1200 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,099 | 0,126 | 0,162 |
| Slitesterkt konstruksjonsstål | 1350 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,099 | 0,126 | 0,162 |
| Fjærstål | < 1200 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,099 | 0,126 | 0,162 |
| Rustfritt stål, sulfatert | < 700 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,108 | 0,135 | 0,180 |
| Rustfritt stål, austenittisk | < 700 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,108 | 0,135 | 0,180 |
| < 850 N/mm² | E | 25 | 35 | 0,108 | 0,135 | 0,180 | |
| Rustfritt stål, martensittisk | < 1100 N/mm² | E | 25 | 35 | 0,108 | 0,135 | 0,180 |
| Spesiallegeringer | < 1200 N/mm² | E | 15 | 25 | 0,099 | 0,126 | 0,162 |
| Støpejern | < 180 HB | T/E | 70 | 100 | 0,117 | 0,144 | 0,189 |
| > 180 HB | T/E | 70 | 100 | 0,117 | 0,144 | 0,189 | |
| Nodulær grafitt, formbart jern | > 180 HB | E | 65 | 75 | 0,108 | 0,135 | 0,180 |
| > 260 HB | E | 65 | 75 | 0,108 | 0,135 | 0,180 | |
| Titan, titanlegeringer | < 850 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,099 | 0,126 | 0,162 |
| Aluminium, aluminiumlegeringer | < 530 N/mm² | E | 150 | 220 | 0,126 | 0,153 | 0,207 |
| Aluminium, støpte aluminumslegeringer < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,126 | 0,153 | 0,207 |
| Aluminium, støpte aluminumslegeringer > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,126 | 0,153 | 0,207 |
| Magnesium, magnesiumlegeringer | < 280 N/mm² | E | 150 | 220 | 0,126 | 0,153 | 0,207 |
| Kobber, lavlegert | < 350 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,126 | 0,153 | 0,207 |
| Messing, kortsponet | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,126 | 0,153 | 0,207 |
| Messing, langsponet | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,126 | 0,153 | 0,207 |
| Bronse, kortsponet | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,126 | 0,153 | 0,207 |
| 650-850 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,126 | 0,153 | 0,207 | |
| Bronse, langsponet | < 850 N/mm² | E | 90 | 140 | 0,117 | 0,144 | 0,189 |
| 850-1200 N/mm² | E | 90 | 140 | 0,117 | 0,144 | 0,189 | |
| Grafitt | T | 70 | 100 | 0,117 | 0,144 | 0,189 | |