Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Sete/tepperenser SEG 10 COMPACT - SETE/TEPPERENSER SEG 10 COMPACT Sete/tepperenser SEG 10 COMPACT - SETE/TEPPERENSER SEG 10 COMPACT Sete/tepperenser SEG 10 COMPACT - SETE/TEPPERENSER SEG 10 COMPACT Sete/tepperenser SEG 10 COMPACT - SETE/TEPPERENSER SEG 10 COMPACT Sete/tepperenser SEG 10 COMPACT - SETE/TEPPERENSER SEG 10 COMPACT
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/idJeQHLQfNw

Sete/tepperenser SEG 10 COMPACT - SETE/TEPPERENSER SEG 10 COMPACT - 1
Sete/tepperenser SEG 10 COMPACT - SETE/TEPPERENSER SEG 10 COMPACT - 2
Sete/tepperenser SEG 10 COMPACT - SETE/TEPPERENSER SEG 10 COMPACT - 3
Sete/tepperenser SEG 10 COMPACT - SETE/TEPPERENSER SEG 10 COMPACT - 4
Sete/tepperenser SEG 10 COMPACT - SETE/TEPPERENSER SEG 10 COMPACT - 5

Sete/tepperenser SEG 10 COMPACT

Sete/tepperenser SEG 10 COMPACT
SETE/TEPPERENSER SEG 10 COMPACT

Art.-nr. 0701114000

EAN 4065746431361

Priser vises for kunden etter pålogging
Sete/tepperenser SEG 10 COMPACT

Art.-nr. 0701114000
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
Kraftig tekstilrenser for rensing av polstring og flekkfjerning på teppebelagte overflater.
  • Maskinen etterlater svært liten fuktighet etter rengjøring, slik at rensende flatene raskt kan benyttes igjen.

  • Ideell til rengjøring av polstrede møbler og til fjerning av flekker på tepper/tekstiler/bilinteriør.

  • Det store, klare lokket gir deg kontroll på rengjøringsprosessen og vann utsugningen

  • Et praktisk bærehåndtak og holdere for ledningen og munnstykket sikrer enkel transport

  • Kompakt, plassbesparende design
Merknad

For å sikre riktig uttrekking, må munnstykket flyttes horisontalt langs gulvet eller møbelet.

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Hovedsakelig for rengjøring av møbeltrekk, men også egnet til flekkfjerning på mindre områder på tepper. Kan også brukes på større områder ved hjelp av gulvmunnstykket (art.-nr. 0701111005).

Nominell spenning

230 V

Motorytelse

1380 W

Strømningskapasitet

1 l/min

Undertrykk

273 mbar

Ferskvannstank

8 l

Smussvannstank

7 l

Maks. rengjøringsløsning

40 °C

Lengde

575 mm

Bredde

330 mm

Høyde

445 mm

Sete/tepperenser SEG 10 COMPACT inkludert:
1 x
Spraye- og sugeslange for SEG 10 Sete- tepperenser

SLANGESETT 2,4M FOR SEG 10-2

Beskrivelse:
2.4 m
Antall: 1 x
1 x
Fugedyse for SEG 10 Sete- tepperenser

FUGEDYSE TIL HÅNDTAK TIL SEG 10-2

Beskrivelse: For rengjøring av små overflater som er vanskelige å nå med sprayavsugenhet. Ideelt tilbehør for rengjøring av møbler og seter i kjøretøy.
Antall: 1 x
1 x
Klipsbar dyse

DYSE TIL HÅNDTAK TIL SEG 10-2

Beskrivelse: Kompakt hånddyse for rengjøring av polstrede møbler og mindre tepper med Sete- tepperenser
Antall: 1 x
1 x
Håndtak for SEG 10 Sete- tepperenser

HÅNDTAK FOR SUG/SPYL TIL SEG 10-2

Antall: 1 x