SIEVERT Propan MAPP Pro
Propane gas cylinder MAP Pro
SIEVERT PROPAN MAP PRO /STÅL
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
SIEVERT MAPP propen
- Engangs propanflaske, stål Map-pro
- Brukes på Superfire 0984896, Turbojet 0984900033 og Powerjet 0984900002
- Brenner +35% lengre enn Propan
- Miljø- og helsevennlig gass
- Vekt: 852 g
- Innhold: 400 g/790 ml
- 12 flasker pr. kartong
- Pris er pr. stk.
Dataark(X)
Vekt av innhold | 400 g |
Kjemisk base | Propylen |