Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

SMART STEP EU+ HSCo-spiralbor DIN 338

Spiralbor SMART STEP EU+ HSCo DIN 338
SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 11,0MM

Art.-nr. 0626911100

EAN 4099618280054

Priser vises for kunden etter pålogging
SMART STEP EU+ HSCo-spiralbor DIN 338

Art.-nr. 0626911100
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
Det universelle SMART STEP-spiralboret med patentanmeldt, trinnvis borespissgeometri med ekstremt ujevn trinnstigning (fra dia. 2,5 mm) for enda raskere og mer komfortabel boring med enestående presisjon og levetid

Ekstremt ujevn trinnstigning (EU+)


  • Opptil 50 % lengre levetid

  • Komfortabel boring med mindre vibrasjon, mindre anstrengelser og perfekt verktøystyring (opptil 60 % mindre dreiemoment)

  • Opptil 20 % lavere energiforbruk

  • Opptil 15 % raskere borefremdrift


Presis, sirkulær boring i nesten alt av materialer uten riving eller splintring



Ekstremt enkel boring


  • Presis anboring uten å komme bort fra senter

  • Enkelt å bore i eller utvide et eksisterende borehull

  • Skråboring er mulig

  • Ingen risting eller hakking – ikke engang i tynne materialer

  • Hullutgang uten grader


Betydelig raskere og mer energieffektiv boring sammenlignet med konvensjonelle HSCo-spiralbor



Den første spiralboret som muliggjør presis, håndstyrt boring opp til dia. 20 mm uten forboring


  • Tange redusert til dia. 12,7 mm fra > 13,0 mm boringsdiameter til bruk i alle standard chucker med tre kjever


Ideell til boring av hull til blindnagler og bolter



Ideell for boring i rundt materiale eller rør med strenge krav til sentrering, presisjon og levetid, for eksempel i rekkverk



Tange med tre flater (fra dia. 4 mm)


  • Ingen spinning i borchucken: raskere, mer behagelig å arbeide med.

  • Optimal kraftoverføring

  • Beskytter chucken mot skader.

  • Enklere løsning og stramming av chucken


Tilgjengelig eksklusivt fra Würth



Produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® Bronze

Merknad
  • Ved boring av bunnhull må du være oppmerksom på den forlengede borspissen (se dimensjon l3)!

  • Trinnene på den innovative punktgeometrien borer gradvis for å oppnå den nødvendige diameteren. For å oppnå dette brytes sponet ned i små individuelle sponbiter med flere store skjærekanter, noe som gir optimal sponfjerning. Resultatet er svært presis, sirkulær boring.

  • Bruken av flere skjærekanter samtidig gir veldig raskt, komfortabelt arbeid og lang levetid.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde


  • Ideell for bruk i batteridriller, samt på håndholdte
    bormaskiner, boks- og søyleboremaskiner.


  • For universell bruk i nesten alle materialer, f.eks. rustfritt stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandig stål og titan. Også for generelle bruksområder i konvensjonelt stål opp til 1300 N/mm², samt i støpejern, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller og hardt og mykt tre.

  • Perfekt for boring i runde rør (f.eks. i rekkverk), for utboring av bolter, nagler, for boring i metallplater og tynnveggede profiler

  • Ideell for høy presisjon, komfortabelt og raskt arbeid i massivt materiale

  • Ideell for store borehullsdiametere

Egnet for maskintype

Driller, Batteridriller, Søyleboremaskin

Materiale som skal behandles

Stål, Støpejern, Rustfritt stål, Titan, Ikke-jernholdige metaller, Tre, Hardved

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Standarddybde/boredybde

DIN 338 / 5xD

Diameter (Ø)

11,0 mm

Lengde (l1)

142 mm

Sponsporlengde (l2)

94 mm

Borspisslengde (l3)

12,3 mm

Skaftdiameter

11,0 mm

Skaftform

Skaft med tre sider

Overflate

Oksid-finish

Kuttemateriale

HSCo

Levetid (poengsystem)

3 av 4 punkter

Borehastighet (poengsystem)

4 av 4 punkter

Borhullkvalitet (punktsystem) ( )

4 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

4 av 4 punkter

Boreatferd (poengsystem)

4 av 4 punkter

Egnet for bormaskin (poengsystem)

4 av 4 punkter

Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)

4 av 4 punkter

Egnet for søylebormaskin (poengsystem)

4 av 4 punkter

Selvsentrerende

Ja

Egnet for strekkfasthet opptil

1300 N/mm²

Materiale til undergruppe

Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Legert temperstål, Nitridstål, Verktøystål, Hurtigstål, Støpejern, Smibart jern, Aduserjern, Hvitt støpejern, Rustfritt stål, sulfatert, Rustfritt stål, martensittisk, Rustfritt stål, austenittisk, Titan, Titanlegering, Fjærstål, Aluminium, Aluminiumlegeringer, Aluminiumlegering (< 10 % silikon), Magnesiumlegering, Kobber, lavlegert, Messing, kortsponet, Messing, langsponet, Bronse, kortsponet, Bronse, langsponet, Plast, termosett, Plast, termoplast

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Skjære- og boreolje CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400ML

Skjæreolje med høy ytelse for de tyngste bearbeidinger på metall og høyere skjærehastigheter
Bore- og skjærepasta CUT+COOL PERFECT

BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G

Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder
Batteridrill ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

BATTERIDRILL ABS18 SUBCOMP M-CUBE 2X2AH

Svært kompakt og kraftig batteridrill med M-CLICK adapter system for lette og middels krevende skru- og boreoppgaver
x 1 Ant.
Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE

BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH

Kompakt og sterk børsteløs batteridrill, for middels tunge skru- og bore jobber.