SMART STEP EU+ HSCo-spiralbor DIN 338
Spiralbor SMART STEP EU+ HSCo DIN 338
SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 2,5MM
Art.-nr. 0626910250
EAN 4099618279997
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ekstremt ujevn trinnstigning (EU+)
- Opptil 50 % lengre levetid
- Komfortabel boring med mindre vibrasjon, mindre anstrengelser og perfekt verktøystyring (opptil 60 % mindre dreiemoment)
- Opptil 20 % lavere energiforbruk
- Opptil 15 % raskere borefremdrift
Presis, sirkulær boring i nesten alt av materialer uten riving eller splintring
Ekstremt enkel boring
- Presis anboring uten å komme bort fra senter
- Enkelt å bore i eller utvide et eksisterende borehull
- Skråboring er mulig
- Ingen risting eller hakking – ikke engang i tynne materialer
- Hullutgang uten grader
Betydelig raskere og mer energieffektiv boring sammenlignet med konvensjonelle HSCo-spiralbor
Den første spiralboret som muliggjør presis, håndstyrt boring opp til dia. 20 mm uten forboring
- Tange redusert til dia. 12,7 mm fra > 13,0 mm boringsdiameter til bruk i alle standard chucker med tre kjever
Ideell til boring av hull til blindnagler og bolter
Ideell for boring i rundt materiale eller rør med strenge krav til sentrering, presisjon og levetid, for eksempel i rekkverk
Tange med tre flater (fra dia. 4 mm)
- Ingen spinning i borchucken: raskere, mer behagelig å arbeide med.
- Optimal kraftoverføring
- Beskytter chucken mot skader.
- Enklere løsning og stramming av chucken
Tilgjengelig eksklusivt fra Würth
Produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® Bronze
- Ved boring av bunnhull må du være oppmerksom på den forlengede borspissen (se dimensjon l3)!
- Trinnene på den innovative punktgeometrien borer gradvis for å oppnå den nødvendige diameteren. For å oppnå dette brytes sponet ned i små individuelle sponbiter med flere store skjærekanter, noe som gir optimal sponfjerning. Resultatet er svært presis, sirkulær boring.
- Bruken av flere skjærekanter samtidig gir veldig raskt, komfortabelt arbeid og lang levetid.
Ideell for bruk i batteridriller, samt på håndholdte
bormaskiner, boks- og søyleboremaskiner.- For universell bruk i nesten alle materialer, f.eks. rustfritt stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandig stål og titan. Også for generelle bruksområder i konvensjonelt stål opp til 1300 N/mm², samt i støpejern, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller og hardt og mykt tre.
- Perfekt for boring i runde rør (f.eks. i rekkverk), for utboring av bolter, nagler, for boring i metallplater og tynnveggede profiler
- Ideell for høy presisjon, komfortabelt og raskt arbeid i massivt materiale
- Ideell for store borehullsdiametere
![]() | |
Egnet for maskintype | Driller, Batteridriller, Søyleboremaskin |
Materiale som skal behandles | Stål, Støpejern, Rustfritt stål, Titan, Ikke-jernholdige metaller, Tre, Hardved |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Standarddybde/boredybde | DIN 338 / 5xD |
Diameter (Ø) | 2,5 mm |
Lengde (l1) | 57 mm |
Sponsporlengde (l2) | 30 mm |
Borspisslengde (l3) | 1,5 mm |
Skaftdiameter | 2,5 mm |
Skaftform | Sylinderformet |
Overflate | Oksid-finish |
Kuttemateriale | HSCo |
Levetid (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Borehastighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Borhullkvalitet (punktsystem) ( ) | 4 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Boreatferd (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Egnet for bormaskin (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Selvsentrerende | Ja |
Egnet for strekkfasthet opptil | 1300 N/mm² |
Materiale til undergruppe | Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Legert temperstål, Nitridstål, Verktøystål, Hurtigstål, Støpejern, Smibart jern, Aduserjern, Hvitt støpejern, Rustfritt stål, sulfatert, Rustfritt stål, martensittisk, Rustfritt stål, austenittisk, Titan, Titanlegering, Fjærstål, Aluminium, Aluminiumlegeringer, Aluminiumlegering (< 10 % silikon), Magnesiumlegering, Kobber, lavlegert, Messing, kortsponet, Messing, langsponet, Bronse, kortsponet, Bronse, langsponet, Plast, termosett, Plast, termoplast |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.