SMART STEP EU+ HSCo-spiralbor DIN 338
Spiralbor SMART STEP EU+ HSCo DIN 338
SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 6,5MM
Art.-nr. 0626910650
EAN 4099618279850
				
				
				
				
				
				Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ekstremt ujevn trinnstigning (EU+)
- Opptil 50 % lengre levetid
 - Komfortabel boring med mindre vibrasjon, mindre anstrengelser og perfekt verktøystyring (opptil 60 % mindre dreiemoment)
 - Opptil 20 % lavere energiforbruk
 - Opptil 15 % raskere borefremdrift
 
Presis, sirkulær boring i nesten alt av materialer uten riving eller splintring
Ekstremt enkel boring
- Presis anboring uten å komme bort fra senter
 - Enkelt å bore i eller utvide et eksisterende borehull
 - Skråboring er mulig
 - Ingen risting eller hakking – ikke engang i tynne materialer
 - Hullutgang uten grader
 
Betydelig raskere og mer energieffektiv boring sammenlignet med konvensjonelle HSCo-spiralbor
Den første spiralboret som muliggjør presis, håndstyrt boring opp til dia. 20 mm uten forboring
- Tange redusert til dia. 12,7 mm fra > 13,0 mm boringsdiameter til bruk i alle standard chucker med tre kjever
 
Ideell til boring av hull til blindnagler og bolter
Ideell for boring i rundt materiale eller rør med strenge krav til sentrering, presisjon og levetid, for eksempel i rekkverk
Tange med tre flater (fra dia. 4 mm)
- Ingen spinning i borchucken: raskere, mer behagelig å arbeide med.
 - Optimal kraftoverføring
 - Beskytter chucken mot skader.
 - Enklere løsning og stramming av chucken
 
Tilgjengelig eksklusivt fra Würth
Produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® Bronze
- Ved boring av bunnhull må du være oppmerksom på den forlengede borspissen (se dimensjon l3)!
 - Trinnene på den innovative punktgeometrien borer gradvis for å oppnå den nødvendige diameteren. For å oppnå dette brytes sponet ned i små individuelle sponbiter med flere store skjærekanter, noe som gir optimal sponfjerning. Resultatet er svært presis, sirkulær boring.
 - Bruken av flere skjærekanter samtidig gir veldig raskt, komfortabelt arbeid og lang levetid.
 
Ideell for bruk i batteridriller, samt på håndholdte
bormaskiner, boks- og søyleboremaskiner.- For universell bruk i nesten alle materialer, f.eks. rustfritt stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandig stål og titan. Også for generelle bruksområder i konvensjonelt stål opp til 1300 N/mm², samt i støpejern, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller og hardt og mykt tre.
 - Perfekt for boring i runde rør (f.eks. i rekkverk), for utboring av bolter, nagler, for boring i metallplater og tynnveggede profiler
 - Ideell for høy presisjon, komfortabelt og raskt arbeid i massivt materiale
 - Ideell for store borehullsdiametere
 
![]()  | |
Egnet for maskintype  | Driller, Batteridriller, Søyleboremaskin  | 
Materiale som skal behandles  | Stål, Støpejern, Rustfritt stål, Titan, Ikke-jernholdige metaller, Tre, Hardved  | 
Kvalitet  | ZEBRA-Premium  | 
Standarddybde/boredybde  | DIN 338 / 5xD  | 
Diameter (Ø)  | 6,5 mm  | 
Lengde (l1)  | 101 mm  | 
Sponsporlengde (l2)  | 63 mm  | 
Borspisslengde (l3)  | 5,6 mm  | 
Skaftdiameter  | 6,5 mm  | 
Skaftform  | Skaft med tre sider  | 
Overflate  | Oksid-finish  | 
Kuttemateriale  | HSCo  | 
Levetid (poengsystem)  | 3 av 4 punkter  | 
Borehastighet (poengsystem)  | 4 av 4 punkter  | 
Borhullkvalitet (punktsystem) ( )  | 4 av 4 punkter  | 
Allsidighet (punktsystem)  | 4 av 4 punkter  | 
Boreatferd (poengsystem)  | 4 av 4 punkter  | 
Egnet for bormaskin (poengsystem)  | 4 av 4 punkter  | 
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)  | 4 av 4 punkter  | 
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)  | 4 av 4 punkter  | 
Selvsentrerende  | Ja  | 
Egnet for strekkfasthet opptil  | 1300 N/mm²  | 
Materiale til undergruppe  | Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Legert temperstål, Nitridstål, Verktøystål, Hurtigstål, Støpejern, Smibart jern, Aduserjern, Hvitt støpejern, Rustfritt stål, sulfatert, Rustfritt stål, martensittisk, Rustfritt stål, austenittisk, Titan, Titanlegering, Fjærstål, Aluminium, Aluminiumlegeringer, Aluminiumlegering (< 10 % silikon), Magnesiumlegering, Kobber, lavlegert, Messing, kortsponet, Messing, langsponet, Bronse, kortsponet, Bronse, langsponet, Plast, termosett, Plast, termoplast  | 
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.