Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

SMART STEP EU+ HSS-spiralbor DIN 338 HSS DIN 338 SMART STEP EU+

SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP DIN 338 4,2MM

Art.-nr. 0624910420

EAN 4099618281594

Priser vises for kunden etter pålogging
SMART STEP EU+ HSS-spiralbor DIN 338 HSS DIN 338 SMART STEP EU+

Art.-nr. 0624910420

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Det originale SMART STEP-spiralboret med patentanmeldt, trinnvis borespissgeometri med ekstremt ujevn gjengestigning (fra diametre på 2,5 mm) for enda raskere og mer komfortabel boring med uovertruffen presisjon og levetid

Ekstremt ujevn stigning (EU+)


  • Opptil 50 % lengre levetid

  • Betydelig mer komfortabel boring med mindre vibrasjon, enda mindre kraftbehov og perfekt verktøystyring (opptil 60 % mindre dreiemoment)

  • Opptil 20 % lavere energiforbruk

  • Opptil 15 % raskere borefremdrift


Nøyaktige runde hull i et bredt spekter av materialer, inkludert tre, plast og akryl, uten riving eller splintring



komfortabel boring


  • Presis punktboring uten utglidning

  • Enkel boring eller forstørring av et eksisterende borehull

  • Skråboring er mulig

  • Ingen risting eller hakking, ikke engang i tynne materialer

  • Hullutgang uten grader


Betydelig raskere boring med mindre anstrengelse sammenlignet med konvensjonelle HSS-spiralbor



til boring av hull til blindnagler og bolter



Det første spiralboret som gir mulighet for presis, håndholdt boring opptil diametre på 20 mm uten forboring, og til og med gir mulighet for presise hull opp til diametre på 26,5 mm uten forboring når det brukes i en søylebormaskin


  • Skaft redusert til dia. 12,7 mm fra > 13,0 mm bordiameter til bruk i alle standard chucker med 3 kjever


Tange med tre flater (fra dia. 4 mm)


  • Ingen spinning i chucken: raskere, mer behagelig å arbeide med.

  • Optimal kraftoverføring

  • Beskytter chucken mot skader.

  • Enkelt å løsne og stramme chucken


Tilgjengelig eksklusivt fra WÜRTH



Produktemballasje laget av 100 % PCR (gjenvunnet plast fra husholdningsavfall) og 100 % gjenvinnbar

Merknad
  • Ved boring av blindhull må du være oppmerksom på den forlengede borspissen (se dimensjon l3)!

  • Trinnene på den innovative punktgeometrien borer gradvis for å oppnå den nødvendige diameteren. For å oppnå dette brytes sponet ned i små individuelle sponbiter med flere store skjærekanter, noe som gir optimal sponfjerning. Resultatet er svært presise hull

  • Bruken av flere skjærekanter samtidig gir veldig enkel og raskt boring, og lang levetid.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • for bruk i batteridriller samt på håndholdte bormaskiner og søyleboremaskiner

  • Til bruk i stål opp til 1000 N/mm², støpejern, aluminium, kobber, messing, bronse, hardt og mykt tre, plast (f.eks. akrylglass, HPL, filmtrykkplater) og komposittmaterialer (f.eks. plastprofiler med stålkjerne)

  • Høy borehullkvalitet og betydelig lengre levetid sammenlignet med konvensjonelle spiraltrebor.

  • t for hull til blindnagler og bolter, for boring av metallplater og tynnveggede profilmaterialer (f.eks. aluminium/vindusprofiler) og for boring på runde og skrånende overflater, som f.eks. rør.

  • for høy presisjon, enkel og raskt boring i faste materialer (f.eks. i stål med styrke på opptil 1000 N/mm², aluminium og plast).

  • Ideell for store borehullsdiametre

Egnet for maskintype

Driller, Batteridriller, Søyleboremaskin

Materiale som skal behandles

Stål, Støpejern, Ikke-jernholdige metaller, Tre, Hardved

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Standarddybde/boredybde

DIN 338 / 5xD

Diameter (Ø)

4,2 mm

Lengde (l1)

75 mm

Sponsporlengde (l2)

43 mm

Borspisslengde (l3)

3,2 mm

Skaftdiameter

4,2 mm

Skaftform

Skaft med tre sider

Overflate

Multiple refined

Kuttemateriale

HSS

Levetid (poengsystem)

3 av 4 punkter

Borehastighet (poengsystem)

4 av 4 punkter

Borhullkvalitet (punktsystem) ( )

4 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

3 av 4 punkter

Boreatferd (poengsystem)

4 av 4 punkter

Egnet for bormaskin (poengsystem)

4 av 4 punkter

Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)

4 av 4 punkter

Egnet for søylebormaskin (poengsystem)

4 av 4 punkter

Selvsentrerende

Ja

Egnet for strekkfasthet opptil

1000 N/mm²

Materiale til undergruppe

Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Støpejern, Smibart jern, Aduserjern, Magnesiumlegering, Kobber, lavlegert, Messing, kortsponet, Messing, langsponet, Plast, termosett, Plast, termoplast

Nøkkel
vc = skjærehastighet [m/min]
f = mating [mm/r]
n = rotasjonshastighet [o/min]
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene.
For dia. 24,0-26,5
Materialbetegnelse Strekkfasthet fra dia. 24,0 fra dia. 26,5
≤ dia. 12 > dia. 12 ≤ dia. 12 > dia. 12
vc n f n f n f n f
fra til fra til fra til fra til fra til
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Ulegert og herdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Lavlegert og herdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Ulegert og herdet stål ≤ 1000 N/mm² 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Lavlegert og herdet stål ≤ 1000 N/mm² 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Legert og herdet stål ≤ 1 200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Nitrert stål ≤ 1 200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Verktøystål ≤ 1 200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
High-speed stål ≤ 1 200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Støpejern ≤ 350 HB 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Nodulær grafitt og formbart jern ≤ 350 HB 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 928 1194 0,038 464 597 0,042 928 1194 0,038 420 540 0,042
Varmeherding av plast 15 23 398 610 0,038 199 305 0,042 398 610 0,038 180 276 0,042
Termoplast 15 23 398 610 0,038 199 305 0,042 398 610 0,038 180 276 0,042
Mykt og lett tre 21 30 557 796 0,041 278 398 0,046 557 796 0,041 252 360 0,046
Hardtre 18 27 477 716 0,038 238 358 0,043 477 716 0,038 216 320 0,043
Skjæreverdier for SMART STEP EU+ HSS DIN 338 spiralbor
For dia. 1,0–2,5
Materialbetegnelse Strekkfasthet fra dia. 1,0 fra dia. 2,0 fra dia. 2,5
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Ulegert og herdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Lavlegert og herdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Ulegert og herdet stål ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Lavlegert og herdet stål ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Legert og herdet stål ≤ 1 200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Nitrert stål ≤ 1 200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Verktøystål ≤ 1 200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
High-speed stål ≤ 1 200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Støpejern ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Nodulær grafitt og formbart jern ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,01 5573 7165 0,012 4458 5732 0,015
Varmeherding av plast 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Termoplast 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Mykt og lett tre 21 30 6688 9554 0,012 3344 4777 0,014 2675 3821 0,017
Hardtre 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,013 2292 3439 0,015
For dia. 16,0-20,0
Materialbetegnelse Strekkfasthet fra dia. 16,0 fra dia. 20,0
≤ dia. 8 > dia. 8 ≤ dia. 10 > dia. 10
vc n f n f n f n f
fra til fra til fra til fra til fra til
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Ulegert og herdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Lavlegert og herdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Ulegert og herdet stål ≤ 1000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Lavlegert og herdet stål ≤ 1000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Legert og herdet stål ≤ 1 200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Nitrert stål ≤ 1 200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Verktøystål ≤ 1 200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
High-speed stål ≤ 1 200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Støpejern ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Nodulær grafitt og formbart jern ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1393 1791 0,03 696 895 0,04 1114 1433 0,035 557 716 0,042
Varmeherding av plast 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Termoplast 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Mykt og lett tre 21 30 836 1194 0,033 418 597 0,044 668 955 0,038 334 477 0,046
Hardtre 18 27 716 1074 0,032 358 537 0,041 573 859 0,036 286 430 0,043
For dia. 10,0-12,5
Materialbetegnelse Strekkfasthet fra dia. 10,0 fra dia. 12,5
≤ dia. 6 > dia. 6 ≤ dia. 6,5 > dia. 6,5
vc n f n f n f n f
fra til fra til fra til fra til fra til
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Ulegert og herdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Lavlegert og herdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Ulegert og herdet stål ≤ 1000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Lavlegert og herdet stål ≤ 1000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Legert og herdet stål ≤ 1 200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Nitrert stål ≤ 1 200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Verktøystål ≤ 1 200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
High-speed stål ≤ 1 200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Støpejern ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Nodulær grafitt og formbart jern ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1857 2388 0,027 1114 1433 0,035 1714 2204 0,027 891 1146 0,038
Varmeherding av plast 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Termoplast 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Mykt og lett tre 21 30 1114 1592 0,03 668 955 0,038 1028 1469 0,03 535 764 0,041
Hardtre 18 27 955 1433 0,03 573 859 0,036 881 1322 0,03 458 687 0,038
For dia. 6,3-8,0
Materialbetegnelse Strekkfasthet fra dia. 6,3 fra dia. 8,0
vc n f n f
fra til fra til fra til
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Ulegert og herdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Lavlegert og herdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Ulegert og herdet stål ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Lavlegert og herdet stål ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Legert og herdet stål ≤ 1 200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Nitrert stål ≤ 1 200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Verktøystål ≤ 1 200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
High-speed stål ≤ 1 200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Støpejern ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Nodulær grafitt og formbart jern ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,027 1393 1791 0,03
Varmeherding av plast 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Termoplast 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Mykt og lett tre 21 30 1061 1516 0,03 836 1194 0,033
Hardtre 18 27 909 1364 0,03 716 1074 0,032
For dia. 3,15–5,0
Materialbetegnelse Strekkfasthet fra dia. 3,15 fra dia. 4,0 fra dia. 5,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Ulegert og herdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Lavlegert og herdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Ulegert og herdet stål ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Lavlegert og herdet stål ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Legert og herdet stål ≤ 1 200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Nitrert stål ≤ 1 200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Verktøystål ≤ 1 200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
High-speed stål ≤ 1 200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Støpejern ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Nodulær grafitt og formbart jern ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,016 2786 3582 0,02 2229 2866 0,025
Varmeherding av plast 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Termoplast 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Mykt og lett tre 21 30 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028
Hardtre 18 27 1819 2729 0,018 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Batteridrill ABS 12 COMPACT M-CUBE

BATTERIDRILL ABS 18 POWER 2X5AH KOFFERT

Svært kraftig batteridrill, spesielt designet for hard bruk på anleggsområder med et moment på 140 Nm
x 1 Ant.
Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE

BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH

Kompakt og sterk børsteløs batteridrill, for middels tunge skru- og bore jobber.
x 1 Ant.
ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE-batteridrill ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

BATTERIDRILL ABS18 SUBCOMP M-CUBE 2X2AH

Svært kompakt og kraftig batteridrill/skrutrekker med M-CLICK hurtigskiftesystem for lett og middels tunge bore- og skruoppgaver
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bore- og skjæreolje

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400ML

Høytytende skjæreolje for tung maskinering og høye skjærehastigheter.
Bore- og skjærepasta CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G

Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger