Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

SMP EPDM-tettebånd

EPDM-tettebånd SMP
LIM- OG TETTEMASSE TIL EPDM TETTEBÅND

Art.-nr. 0893700154
EAN 4068362105029

Priser vises for kunden etter pålogging
SMP EPDM-tettebånd

Art.-nr. 0893700154
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
Løsemiddelfri SMP-basert lim- og tettemasse for pålitelig og permanent liming av EPDM-tettebånd

Utmerket behandlings- og temperaturbestandighet


  • Kan også behandles ved lave temperaturer ned til -5 °C

  • Permanent bestandig opptil 80 °C

  • Kompatibel med bitumen


God heftevne


  • Hefter selv på litt fuktige (men ikke våte) overflater.

  • Utmerket stabilitet

  • Forbindelsen renner ikke av murverk.


Svært lave utslipp



Ikke etsende på metaller



Skummer ikke



Svært god kjemikaliebestandighet



Uten løsemidler, isocyanat og silikon



Våre produkter med EMICODE-merking er miljøvennlige og har lave utslipp. EMICODE-klassifiseringssystemet tildeler merking av byggevarer som overholder de svært strenge helse- og miljøkravene til anerkjente institutter.

Merknad

Oppbevar originalemballasjen tett forseglet på et tørt sted ved temperaturer på mellom +5 og +25 °C uten å utsette dem for direkte sollys.

DIBt nasjonal teknisk godkjenning



EMICODE EC1plus: Svært lave utslipp: EMICODE-klassifiseringssystemet spesifiserer miljø- og helsekompatibilitet for byggevarer. Produktene med lavest utslipp har EC1plus-merket.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer konsistent kvalitet på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter. Se det tekniske dataarket!

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

SMP EPDM-tettebåndet er et mykt elastisk, enkeltkomponents lim og vulkaniserer med luftfuktighet til en mykt elastisk, gummilignende plast.


For permanent liming og forsegling av Würth EPDM-tettebåndene på vindusrammer og dørsmyg, for festesømmer, gjærede skjøter, overlappinger og ulike komponenter i innendørs og utendørs områder. Kan også brukes på ujevne rammeoverflater eller hulrom i betong.


Egnet for å forbinde EPDM-tettebånd til bituminøse underlag på stedet.

Instruksjoner

Påføringsoverflaten må være ren, tørr og fri for fett.



Påfør limet på underlaget i larvelignende perler, og spre det ved hjelp av en tannsparkel. Avhengig av filmbredden bør limbredden være mellom 4 og 5 cm på strukturen og 3 cm på elementet, med en tykkelse på ≥ 1 mm i hvert tilfelle. Vær oppmerksom på planleggingsspesifikasjonene hvis det kreves en fullstendig overflatebinding. Overhold en overlappingslengde på minst 10 cm ved filmoverlappinger. Det må utvises forsiktighet spesielt under tilkoblingsarbeid i jordede områder for å sikre at EPDM-tettebåndene legges i løkker og aldri strammes.



Plasser filmen i det ferske limunderlaget, og påfør lett trykk med trykkrullen. Sørg for at filmen installeres uten stramming, og at det dannes en bevegelsessløyfe. Etter å ha presset på filmen, skal limgapet ha en lagtykkelse på min. 1 mm og være helt fylt med lim, uten luftlommer. Deretter legger du kantene på filmen i overflødig lim ved hjelp av en sparkel. I det horisontale området påfører du lim på kanten av filmen som en ekstra tetning.


Båndet kan justeres opp til 30 minutter etter liming.

Innhold

600 ml

Beholder

Pose

Kjemisk base

Silane modified polymer

Farge

Svart

Tetthet

1,5 g/cm³

Shore-hardhet A/betingelser

25 / i henhold til DIN 53505

Gjennomherdehastighet/betingelser

2 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

-5 til 40 °C

Min./maks. temperaturbestandighet

-40 til 80 °C

Løsemiddelfri

Ja

Silikonfri

Ja

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

18 Måned / original container, cool, frost-free and dry storage area

Bærekraft

Lave utslipp / lav forurensning

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger