Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

ST-75 skumlanse

Høytrykks skumlanse ST-75
SKUM LANSE ST-75 KORT MED HURTIGKOBLING

Art.-nr. 0701200016

EAN 4061975251619

Priser vises for kunden etter pålogging
ST-75 skumlanse

Art.-nr. 0701200016

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

0701200022Skum lanse ST-75 500mm med hurtigkobling
0701200016 Skum lanse ST-75 kort med hurtigkobling

Skumdyse ogskumlanse til bruk i kombinasjon med et skumanlegg/skuminjektor for å få et tykt og fint skum



0701200022 Skum lanse ST-75 500mm med hurtigkobling



0701200016 Skum lanse ST-75 kort med hurtigkobling

Merknad
  • 0701200022 Skum lanse ST-75 500mm med hurtigkobling

  • 0701200016 Skum lanse ST-75 kort med hurtigkobling
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Skumlansen ST-75 er egnet for rengjøring og vedlikehold i bilindustrien, verksteder, transport/logistikk, samt byggebransjen. Den kan brukes til effektiv påføring av skum for rengjøring av kjøretøy, maskiner og utstyr



Krever en skuminnjektor, feks Dobbel skum injektor ST-164 eller EASYFOAM 365

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Høytrykkpistol med KEW kobling

PISTOLGREP

Høytrykkpistol med KEW kobling
x 1 Ant.
Blandeventil reparasjonssett for EasyFoam 365+

BLANDEVENTILSETT TIL EASYFOAM 365

Reparasjonssett til Easyfoam 365+
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger