Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

STAMCOLL AS lim og tetningsmiddel Til Stamisol undertak og fasadeprodukter

Lim, STAMCOLL AS
STAMISOL LIM STAMCOLL AS PATRON 310ML

Art.-nr. 0893700130

EAN 4053479082516

Priser vises for kunden etter pålogging
STAMCOLL AS lim og tetningsmiddel Til Stamisol undertak og fasadeprodukter

Art.-nr. 0893700130
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
For liming av overlappinger og tilslutninger av Stamisol-produkter til tak og fasader
  • Svært god festeevne uten grunning på mange underlag – også fuktige

  • Svært motstandsdyktig mot klimapåvirkning og aldring

  • Egnet for innendørs og utendørs bruk

  • Rask herding selv ved tykke lag

  • Permanent elastisk – for spenningsutligningsfeste og dynamiske belastninger

  • Nesten luktfri

  • Svært motstandsdyktig mot kjemikalier og varme

  • Fri for løsemidler, isocyanater, silikon

  • Kan males og sprayes over
Merknad

Før bruk av klebe-/forseglingsmiddelet må brukeren sørge for at materialene i kontaktområdet (faste, flytende og gasser) er kompatible med klebe-/forseglingsmiddelet, og at de ikke skader eller endrer dem (for eksempel misfarging). For bygningsmaterialer som deretter behandles i området for klebe-/forseglingsmiddelet, skal brukeren kontrollere på forhånd at ingrediensene eller dampen ikke kan medføre skader eller endringer (f.eks. misfarging) i klebe-/forseglingsmiddelet. Der det er aktuelt skal brukeren rådføre seg med de respektive produsentene av bygningsmaterialene.

Denne informasjonen er bare en anbefaling basert på vår erfaring. Foreløpig testing kreves!

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Stamisol lim/tetningsmiddel STAMCOLL AS i patron


  • er et høykvalitets, en-komponent lim/tetningsmiddel basert på silanterminert polymer

  • Herdes ved reaksjon med fuktighet
Instruksjoner

Kompatibilitet: Blekk, maling, plast og andre belegg må være kompatible med limforseglingen.



Rengjøring: Påføringsflatene må rengjøres, og eventuell forurensning, som formslippmidler, konserveringsmidler, fett, olje, støv, vann, gammelt lim/tetningsmidler og annet eller andre stoffer som hindrer vedheft, må fjernes.



Rens for ikke-porøse overflater: Rengjøring bør foretas med acetonrens (art. nr. 0893 460, 0893 460 002) eller IPA-renser (art. nr. 0893 223 500; 0893 223 505) og en ren, lofri klut (art. nr. 0899 810).



Unngå luftlommer: Luftlommer må unngås for å oppnå optimal vedheft og gode mekaniske egenskaper. På grunn av det store antallet mulige påvirkninger under behandling og påføring, må brukeren foreta egne stedlige tester. De spesifikke holdbarhetsdatoene finner du på beholderen, og de må overholdes.

Kjemisk base

MS-hybridpolymer

Farge

Svart

Tetthet/betingelser

1,38 g/cm³ / ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet

Gjennomherdehastighet

2 mm/d

Min. herdetid

0 s

Betingelser for fullstendig herding

23 °C og 50 % relativ fuktighet

Min./maks. temperaturbestandighet

-40 til +90 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

9 Måned / ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet

Innhold

310 ml

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger