Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

STOLPE ALPINGJERDE

Stolpe stål for alpingjerde Veniguard
STOLPE STÅL 1,5M ALPINGJERDE

Art.-nr. 9501021322

EAN 7090009118229

Priser vises for kunden etter pålogging
STOLPE ALPINGJERDE

Art.-nr. 9501021322

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Stolpe for alpingjerde i slitesterkt stålrør, svart farge, 150 cm høy.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Stolpe for alpingjerde er ideell for bruk i alpinanlegg og byggeplasser for å sette opp sikkerhets- og avgrensningsgjerder.

Materiale

Stålrør

Farge

Svart

Høyde

150 cm

Lengde

150 cm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Alpingjerde Veniguard

ALPINGJERDE 1,2M 50M RULL

Alpingjerde/byggegjerde Veniguard er et slitesterkt og synlig oransje gjerde på 1,2 meter høyde og 50 meter lengde. Det brukes mye til avgrensning på byggeplasser, i alpinanlegg og andre områder der sikkerhet og tydelig markering er viktig.
x 1 Ant.
ALPINGJERDE XTRA

ALPINGJERDE 1,2 XTRA STERK 50M

Alpingjerde/byggegjerde Xtra er et ekstra slitesterkt og synlig oransje gjerde på 1,2 meter høyde og 50 meter lengde. Plasten og maskene er kraftigere enn standardmodellen, noe som gir økt holdbarhet. Det brukes mye til avgrensning på byggeplasser, i alpinanlegg og andre områder der sikkerhet og tydelig markering er viktig.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger