Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

STP Quickfast

Hybrid monteringslim
STP QUICKFAST HVIT 290 ML

Art.-nr. 089245290

EAN 4053479236049

Priser vises for kunden etter pålogging
STP Quickfast

Art.-nr. 089245290
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
  • Svært god vedheft og mekaniske egenskaper

  • Høy UV- og værbestandighet

  • Kan males over og slipes etter herding

  • Luktfri

  • Hurtigherdende og enkel å arbeide med
MerknadInneholder ikke silikon. Overflaten må være ren, fri for støv og fett. Polerte og glatte flater kan trenge lett sliping med sandpapir eller tilsvarende for å sikre bedre vedheft.
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Utmerkede heftegenskaper på tre, glass, metall, plast (unntatt PP, PE og PTFE) og mineralbaserte underlag. For liming av rammer, gulvlister, kabelkanaler, fasadeplater og isolasjon i bygningsindustrien.

Instruksjoner

Overflaten må være fri for smuss og støv. Krever fuktighet for å herde. God heft på en rekke underlag uten primer.

Innhold

290 ml

Kjemisk base

Enkomponent hybrid

Farge

Hvit

Shore A-hardhet

80

Gjennomherdehastighet/betingelser

2 mm/d / Romtemperatur

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

5 til 40 °C

Min./maks. temperaturbestandighet

-40 til 80 °C

Min. bruddforlengelse

100 %

Min. huddannelsestid

20 min

Betingelser for huddannelsestid

ved 23°C og 50 % relativ fuktighet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger