STP Transparent
Transparent lim- og fugemasse
STP TRANSPARENT 300 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Økt umiddelbart feste
- Umiddelbart heft til porøse og ikke-porøse overflater
For innendørs og utendørs bruk
- For alle bruksområder som krever et sterkt, elastisk og gjennomsiktig limfug
Utmerkede mekaniske egenskaper
- Fleksibelt og varig heft, selv ved lave temperaturer
- Kan slipes og males når massen er herdet (viktig for bruk med parkettgulv)
- Kan justeresde første minuttene
- Kan påføres på fuktige overflater
- Motstandsdyktighet mot varme, vibrering og UV-stråler
- Krymper ikke
- God motstand mot vær og aldring
God HMS
- Uten løsemidler, isocyanat og silikon
Ikke egnet for bruk på utvendig glass. Forstørrelseseffekten i glass øker muligheten for at UV-stråler utløser nedbrytning av produktet, slik at glasset flytter på seg.
Denne informasjonen er bare en anbefaling, basert på vår erfaring. Vi kan imidlertid ikke ta på oss ansvaret for individuelle resultater med dette produktet, på grunn av de utallige potensielle bruksområdene. I tillegg er oppbevarings- og påføringsforholdene utenfor vår kontroll. Vi anbefaler at du alltid tester produktet først. Vi garanterer kvaliteten i produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og utviklinger.
Dataark(X)
Overflater av metall, tre, betong, keramikk, murstein, spon, kryssfinér, gipsplater, MDF, stein, UPVC og enkelte typer plast (med unntak av PP, PE, PTFE, metakrylater).
Overflaten skal være fast, solid, fri for fett og olje og skal ikke være våt eller nedsenket. For å sikre umiddelbar heft anbefaler vi at du påfører striper som er minst 1-6 mm tykke, med en avstand på 10 cm. Påfør produktet i loddrette striper på kun én side.
Innhold | 300 ml |
Beholder | Patron |
Kjemisk base | Silane modified polymer |
Farge | Gjennomsiktig |
Tetthet/betingelser | 1,1 g/cm³ / ved 20 °C |
Gjennomherdehastighet/betingelser | 2 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 40 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til 80 °C |
Min. strekkfasthet | 1.1 N/mm² |
Betingelser for strekkfasthet | i henhold til DIN 53504 |
Forlengelse ved brudd/betingelser | 300 % / i henhold til DIN 53504 |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / tørt oppbevaringssted, ikke utsatt for direkte sollys, i forseglede originale beholdere, 5°C til 25 °C |
Silikonfri | Ja |
Løsemiddelfri | Ja |
Isocyanatfri | Ja |
Ultrafiolettresistens | Ja |