Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sabre saw EFS 1400-E POWER

Sabre saw EFS 1400-E POWER
TIGERSAG EFS 1400-E POWER

Art.-nr. 57065403
EAN 4099618297137

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Compact and powerful with a 1,400 W motor and 32 mm saw blade stroke for efficient and high cutting capacity

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. nominell spenning

220 / 240 V

Effektopptak

1400 W

Nytteeffekt

600 W

Slaglengde

32 mm

Maskinvekt

5242 g

Kabellengde

400 cm

Sabre saw EFS 1400-E POWER inkludert:
1 x
Tigersagblad, metall, tre stjerner, Multiblade

TIGERSAGB.METALL BLÅ 1,75/3X150X0,9 1.5

Beskrivelse:
Lengde: 150 mm 5 STK
Den progressive tannavstanden gjør det ideelt for tynne og tykke materialer samtidig som det kutter raskt
Antall: 1 x
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Tigersagblad, Rescue, tre stjerner For redningsoperasjoner

TIGERSAGBLAD RESCUE . RIVNING L.150 1.3

Redningsspesialisten for tunge bruksområder under redningsoperasjoner og teknisk assistanse uten at det gnister. Gir rask tilgang for redningsoperasjoner.
x 1 Ant.
Tigersagblad, Rescue, tre stjerner For redningsoperasjoner

TIGERSAGBLAD RESCUE . RIVNING L.228 1.3

Redningsspesialisten for tunge bruksområder under redningsoperasjoner og teknisk assistanse uten at det gnister. Gir rask tilgang for redningsoperasjoner.
x 1 Ant.
Tigersagblad, tre, tre stjerner, Multiblade

TIGERSAGBLAD TRE BEIGE 2/4X200X1,25 1.5

Den progressive tannavstanden gjør det ideelt for tynne og tykke materialer samtidig som det kutter raskt
x 1 Ant.
Tigersagblad, tre, to stjerner For tre med spiker

TIGERSAGB.TRE BEIGE 3,6/5,1X305X1,25 1.5

Med rette tenner for raske kutt i f.eks. tre med spiker
x 1 Ant.
Tigersagblad, rustfritt stål, tre stjerner For rustfrie stålplater og rør

TIGERSAGB.RUSTFR.GRØNN1,4X116,5X1,25 1.3

Med egg i karbidstål og presisjonsslipte tenner for kutting av rustfritt stål
x 1 Ant.
Tigersagblad for metall, fire stjerner, Demolition Longlife / rustfritt stål profesjonell For rivingsarbeid

SSB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-150X3,0

Høyeste kvalitet og svært lang levetid. Spesielt for skjæring av rustfritt stål
x 1 Ant.
Tigersagblad, metall, tre stjerner, krevende bruksområder

TIGERSAGBLAD METALL BLÅ 1,4X200X1,25 1.5

Ideell for krevende bruksområder, for eksempel tykke metallplater og rør
x 1 Ant.
Tigersagblad, metall, tre stjerner, krevende bruksområder

TIGERSAGB.METALL BLÅ1,8/2,6X200X1,25 1.5

Ideell for krevende bruksområder, for eksempel tykke metallplater og rør
x 1 Ant.
Tigersagblad for metall, fire stjerner, Demolition Longlife / rustfritt stål profesjonell For rivingsarbeid

SSB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-228X3,0

Høyeste kvalitet og svært lang levetid. Spesielt for skjæring av rustfritt stål
x 1 Ant.
Tigersagblad, metall, to stjerner For metallprofiler og rør

TIGERSAGB.METALL BLÅ 1,8/2,6X305X0,9 1.5

Vario-tanning for gradfri og vibrasjonsredusert kutting
x 1 Ant.
Tigersagblad, metall, tre stjerner, rivning For rivingsarbeid

TIGERSAGB.METALL BLÅ 2,5/3,2X228X1,6 1.5

Ideell for rørholder. Høyeste lastbærende kapasitet og lang levetid
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger