Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Lett design

Avgasslange, lett design
EKSOSSLANGE 100MM METERVARE

Art.-nr. W255200100

EAN 4061975921253

Priser vises for kunden etter pålogging
Lett design

Art.-nr. W255200100

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For ekstrahering av eksosgass
  • Svart gummislange med et svært korrugert delskikt, forsterket korrugert eksteriør med en stofflignende overlappende etterbehandling motstandsdyktig mot slitasje og atmosfæriske virkestoffer

  • Knusmotstandig for tung bruk på gulv
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Slangekoblingsdiameter

100 mm

Materiale

Gummi

Materiale til slange

Nylon, polyamid 11

Produktvekt (per element)

925,000 g

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Slangeklemme ABA Original, W1

SLANGEKLEMME ABA BLÅ 12MM Ø.87-112MM

Klemme med høy spennkraft og brytingsmoment.
x 1 Ant.
Slangeklemme ABA Original, W1

SLANGEKLEMME ABA BLÅ 12MM Ø130-165MM NV7

Klemme med høy spennkraft og brytingsmoment.
x 1 Ant.
Avtrekksvifte, tilbehør, annet

SKJØTEMUFFE FOR Ø150MM SLANGE

x 1 Ant.
Avtrekksvifte, tilbehør, annet

SKJØTEMUFFE FOR Ø100MM SLANGE

x 1 Ant.
Avtrekksvifte, tilbehør, annet

SLANGESTOPPER Ø 100MM

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger