Sammenleggbar kjegle med holder
Sammenleggbar kjegle med holder
VARSELKJEGLE, PH72, INKL. HOLDER
Art.-nr. 096399 073
EAN 4052712116001
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Egnet som ekstra varsling
- Høyde 510 mm, høyde sammenlagt ca. 60 mm
- Inkluderer blinkende lampe (LED med lang levetid)
- For montering i bilinnredning
- Brakett laget av anodisert aluminium
- Batteridrevet: Type AAA (art.nr. 0827 000 01)
Den sammenleggbare kjeglen ERSTATTER IKKE varseltrekanten i henhold til tyske trafikkbestemmelser (StVZO)!
Typebeskrivelse | PH72 |
Bredde | 283 mm |
Høyde | 63 mm |
Dybde | 283 mm |
Produktvekt (per element) | 2,800 kg |
Materiale | Aluminium-plast |
HOLD-F.PYLON-PH73