Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sammenleggbart rullestillas ECONOMY 70

Sammenleggbart, mobilt basisstillas ECONOMY 70
ARBEIDSPLATTFORM KL 50 SAMMENLEGGBAR ALU

Art.-nr. 0962931705

EAN 4053479479705

Priser vises for kunden etter pålogging
Sammenleggbart rullestillas ECONOMY 70

Art.-nr. 0962931705
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
Lett, kompakt stigestillas med stag laget av kraftige rektangulære rør. Ståhøyde: 0,7 m.
  • Rask og enkel montering uten verktøy og små deler

  • Passer gjennom døråpninger når det er montert

  • Klaffhengsel sparer plass under transport og lagring

  • Fire svingbare hjul med gummi og låsbar brems

  • Vippestabilisator kan brukes for å oppnå en ståhøyde på opptil 1,0 m
Merknad

Maks. stativhøyde:


  • 0,7 m (andre steg)

  • Med vippestabilisator som tilbehør: 1,0 m (tredje steg)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Aluminium

Stillaslengde

1,7 m

Stillasbredde

0,84 m

Maks. stillashøyde

1,7 m

Plattformlengde

1,50 m

Plattformbredde

0,5 m

Maks. plattformhøyde

0,7 m

Lastekapasitet

150 kg

Maks. antall personer

1

Maks. stativhøyde

0,7 m

Maks. arbeidshøyde

2,7 m

Vekt

20,5 kg

Transportdimensjon

1,7 x 0,83 x 0,28 m

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Profesjonell antiveltstabilisator

VIPPESIKRING FOR RULLESTILLAS

For ettermontering av det sammenleggbare rullestillaset ECONOMY 75 (tidligere grunnleggende stillas) for ståhøyder på inntil 1,0 meter
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
Reservedeler for dette produktet:
Rulle med brems for sammenleggbart rullestilas

SP-CASTOR-(F.SCFLD-0962931705/710/720)

x 1 Ant.
Plattform for sammenleggbart rullestillas

SP-PLATFORM-(F.SCFLD-FLP/MOB)