Sand for sandblåsing Garnet 0,2 - 0,6 mm
Sandblåsersand
SANDBLÅSERSAND, GARNET
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Garnet er et kjemisk inaktivt, mineralsk naturprodukt av bergarten Almandit
- Materialet finnes både i naturformede kantrunde korn og i knust utgave.
- Materialet har god slitestyrke og hardhet, og kan derved resirkuleres 4-8 ganger
- Kornstørrelse: 0,2 - 0,6 mm
Innhold:
- SiO2 : 37 %
- Al2O3 : 21 %
- FeO : 30 %
- Fe2O3 : 1 %
- MgO : 6 %
- CaO : 2 %
- MnO : 1 %
- TiO2 : 1 %
Mineralsk komposisjon:
- Garnet 97-98 %
- Ilmenitt 1 %
- Zirkon 0,04 %
- Fri kvarts < 0,1 %
- Datablad se fanen for dokumenter
Dataark(X)
Benyttes til fjerning av rust, maling, glødeskall etc, og opparbeidelse av ønsket ruhet før overflatebehandling av stål og andre metaller.
Garnet benyttes til både vanlig fristråleblåsing og i resirkuleringsanlegg.
Form | Kantet, grov |
Farge | Brun |
Vekt av innhold | 23 kg |
Tetthet | 4,1 kg/dm³ |