Seal Lube 5ml
Rutelim, glassreparasjon, annet
SEAL LUBE 5ML
Art.-nr. 9501002849
EAN 4062856244331
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tilbehør til Glassrep.sett MEGAVAC PRO
Effektiv tetningssmøring som sikrer optimal ytelse og lang levetid for tetninger
Seal Lube 5ml brukes til smøring av tetninger for å sikre effektiv forsegling i steinsprut arbeid
Kjemisk base | Silikonolje |
Vekt av innhold | 7 g |
Farge | Hvit |
Tetthet | 1,05 g/cm³ |
Innhold | 5 ml |