Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Seegerring for borehull, standardversjon, J-form DIN 472 for borehull, fjærstål, fosfatert og oljet

DIN 472 fjærstål, fosfatert og oljet, type J

Art.-nr. 043915
EAN 4011231379823

Priser vises for kunden etter pålogging
Seegerring for borehull, standardversjon, J-form DIN 472 for borehull, fjærstål, fosfatert og oljet

Art.-nr. 043915
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
Egnet for borehull

15 mm

Egnet for rillediameter

15,7 mm

Utvendig diameter (d1)

16,2 mm

Øyebredde (a1)

3,7 mm

Bredde (b1)

2 mm

Tykkelse (s1)

1 mm

Standarder

DIN 472

Materiale

Fjærstål

Overflate

Fosfatert

Design

Standard design

Form

J

RoHS-kompatibel

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Innv. seegerringer, sortiment

LÅSERINGSORTIMENT BORING DIN 472

1050 stk. i systemkoffert 4.4.1 DIN 472 J, fjærstål, fosfatert og oljesmurt, D 8-30 mm