Seegerring for borehull, standardversjon, J-form DIN 472 for borehull, fjærstål, fosfatert og oljet
DIN 472 fjærstål, fosfatert og oljet, type J
LÅSERING BORING DIN 472-30X1,20
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for borehull | 30 mm |
Egnet for rillediameter | 31,4 mm |
Utvendig diameter (d1) | 32,1 mm |
Øyebredde (a1) | 4,8 mm |
Bredde (b1) | 3 mm |
Tykkelse (s1) | 1,2 mm |
Standarder | DIN 472 |
Materiale | Fjærstål |
Overflate | Fosfatert |
Design | Standard design |
Form | J |
RoHS-kompatibel | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.