Seegerringstang, A-form for utv./innv. seegerringer
DIN 5254 form A utv. seegerringer
TANG UTV.SEEGERRING 10-25MM Ø1,25 RETT
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Standard: DIN 5254
Håndtak: Plastbelagt
Garanterer sikkert grep, forhindrer at grepet glir
Spissen er av komprimert fjærstål
Optimal stabilitet, selv ved fastsittende ringer.
Innlagte spisser
Gir optimal styrke når en løsner fastsittende ringer og lar ringene monteres med minst mulig forvridning.
Skrudd og montert ledd
Høy presisjon og optimal tilgjengelighet
Store anleggsflater
Montering uten vridning
Tanghode
Smalt design for optimal tilgang til arbeidsstykket, også i områder som er vanskelig tilgjengelige.
Innvendig fjær
- Ligger beskyttet i leddet
- Ikke til hinder for arbeidet
- Kan ikke skitnes til eller mistes
Seegerringstang for utvendige seegerringer.
![]() | |
Lengde (L1) | 140 mm |
Min./maks. klemområde | 10-25 mm |
Bakkelengde (L2) | 38 mm |
Materiale | Stål |
Diameter på spisser (D1) | 1,25 mm |
Form | A |