Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Seegerringstang, A-form for utv./innv. seegerringer

TANG UTV.SEEGERRING 19-60MM Ø1,8 RETT

Art.-nr. 071402 13

EAN 4045989108220

Priser vises for kunden etter pålogging
Seegerringstang, A-form for utv./innv. seegerringer

Art.-nr. 071402 13

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Standard: DIN 5254



Håndtak: Plastbelagt


Garanterer sikkert grep, forhindrer at grepet glir



Spissen er av komprimert fjærstål


Optimal stabilitet, selv ved fastsittende ringer.



Innlagte spisser


Gir optimal styrke når en løsner fastsittende ringer og lar ringene monteres med minst mulig forvridning.



Skrudd og montert ledd


Høy presisjon og optimal tilgjengelighet



Store anleggsflater


Montering uten vridning



Tanghode


Smalt design for optimal tilgang til arbeidsstykket, også i områder som er vanskelig tilgjengelige.



Innvendig fjær


  • Ligger beskyttet i leddet

  • Ikke til hinder for arbeidet

  • Kan ikke skitnes til eller mistes
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Seegerringstang for utvendige seegerringer.

Lengde (L1)

180 mm

Min./maks. klemområde

19-60 mm

Bakkelengde (L2)

56 mm

Materiale

Stål

Diameter på spisser (D1)

1,8 mm

Form

A

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger