Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Seegerringstang, D-form For låseringer / seegerringer med hull

Tenger f. innv. seegerringer, DIN 5256, 90° form D
TANG INNV.SEEGERRING 12-25MM Ø1,2 90`

Art.-nr. 071402 07
EAN 4045989107162

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Standard: DIN 5256



Håndtak: Plastbelagt


Garanterer sikkert grep, forhindrer at grepet glir



Spissen er av komprimert fjærstål


Optimal stabilitet, selv med fastbrente ringer



Innlagte spisser


Gir optimal styrke når en løsner fastbrente ringer, og lar ringene monteres med minst mulig forvridning.



Skrudd og montert ledd


Høy presisjon og optimalisert bevegelighet.



Store tilgangsoverflater


Ringer montert uten torsjon.



Tanghode


Smalt design for optimal tilgang til arbeidsstykket, også i områder som er vanskeligere å nå.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Tenger for innv. seegerringer

Lengde (L1)

130 mm

Min./maks. klemområde

12-25 mm

Bakkelengde (L2)

26 mm

Kroklengde (L3)

12 mm

Materiale

Stål

Diameter på spisser (D1)

1,25 mm

Form

D

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger