Seegerringstang, D-form For låseringer / seegerringer med hull
TANG INNV.SEEGERRING 19-60MM Ø1,8 90`
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Standard: DIN 5256
Håndtak: Plastbelagt
Garanterer sikkert grep, forhindrer at grepet glir
Spissen er av komprimert fjærstål
Optimal stabilitet, selv med fastbrente ringer
Innlagte spisser
Gir optimal styrke når en løsner fastbrente ringer, og lar ringene monteres med minst mulig forvridning.
Skrudd og montert ledd
Høy presisjon og optimalisert bevegelighet.
Store tilgangsoverflater
Ringer montert uten torsjon.
Tanghode
Smalt design for optimal tilgang til arbeidsstykket, også i områder som er vanskeligere å nå.
Tenger for innv. seegerringer
![]() | |
Lengde (L1) | 165 mm |
Min./maks. klemområde | 19-60 mm |
Bakkelengde (L2) | 40 mm |
Kroklengde (L3) | 14 mm |
Materiale | Stål |
Diameter på spisser (D1) | 1,8 mm |
Form | D |