Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Seegerringstang for utv./innv. B-form

DIN 5254 form B utv. seegerringer
TANG UTV.SEEGERRING 10-25MM Ø1,25 90`

Art.-nr. 071402 17

EAN 4045989109227

Priser vises for kunden etter pålogging
Seegerringstang for utv./innv. B-form

Art.-nr. 071402 17
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
Standard: DIN 5254



Håndtak: Plastbelagt


Garanterer sikkert grep, forhindrer at grepet glir



Spissen er av komprimert fjærstål


Optimal stabilitet, selv ved fastsittende ringer.



Innlagte spisser


Gir optimal styrke når en løsner fastsittende ringer og lar ringene monteres med minst mulig forvridning.



Skrudd og montert ledd


Høy presisjon og optimal tilgjengelighet



Store anleggsflater


Montering uten vridning



Tanghode


Smalt design for optimal tilgang til arbeidsstykket, også i områder som er vanskelig tilgjengelige.



Innvendig fjær


  • Ligger beskyttet i leddet

  • Ikke til hinder for arbeidet

  • Kan ikke skitnes til eller mistes
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Seegerringstang for utvendige seegerringer.

Lengde (L1)

130 mm

Min./maks. klemområde

10-25 mm

Bakkelengde (L2)

27 mm

Kroklengde (L3)

12 mm

Materiale

Stål

Diameter på spisser (D1)

1,25 mm

Form

B

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger