Sekskantbits
Pipebits C 6,3 (1/4) POWERDRIV
1/4. BITS HEX F.INNV.6-KT. 7,0MM L.25M
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Med POWERDRIV
- Kraften fordeles over de buede overflatene på hver side av hjørnene
- Dette reduserer belastningen på skruen og pipebitset
Uten POWERDRIV
- Kraften overføres på hjørnepunktene
- Resultat: Høy punktbelastning på skruen og pipebitset
Spor | 7 mm |
Sportype | For innvendig sekskantet |
Drev | C 6.3 (1/4 tomme) |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Lengde | 25 mm |