Sekskantbolt delgjenget
DIN 931, stål 10.9, zink flake, sølv
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Zink flake belegg er kromfrie(VI), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøy, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøy og utstyr, og alle andre felt som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.
Korrosjonsmotstanden til ZFHSL er som følger:
- Diameter ≥ M6–480h*
- Diameter ≥ M10–720h*
Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:
- Zink flake belegg, med toppstrøk, sølvfarge, med smøring som endrer friksjonskoeffisienten.
- Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M12 |
Lengde (l1) | 45 mm |
Hodehøyde (k1) | 8 mm |
Ekstern drift (s1) | SW19 |
Standarder | DIN 931 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode | 720 h |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Gjengelengde (metriske gjenger) (b) | 30 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |