Sekskantbolt delgjenget
ISO 4014 stål 8.8 forsinket tykklagspass.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tilkoblingselementer med forsinket krom (VI)-fri sink-tykksjiktpassivisering (VZD) gir et fremtidssikkert alternativ til overflater som inneholder krom (VI). Belegget består av et sinklag med passivisering på krombasis (III).
Oversikt over fordeler:
- Krom (VI)-fritt alternativ til A2C eller A3C
- Termisk kapasitet på opptil 120 °C
- Jevnt fordelt belegg
ISO 4014 erstatter DIN 931 | Det er noen likheter | Nominell størrelse er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Lengde (l1) | 220 mm |
Hodehøyde (k1) | 5.3 mm |
Ekstern drift (s1) | SW13 |
Standarder | ISO 4014 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Galvanisert tykkfilmpassivert |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode | 192 h |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Gjengelengde (metriske gjenger) (b) | 41 mm |
Produktklasse | B |
RoHS-kompatibel | Ja |