Sekskantbolt helgjenget DIN 933, stål 8,8 sinkbelag, blåpassivert (A2K)
DIN 933 stål 8.8 elzink
6-KT SKRUE DIN 933-M12X30-ELZN-8.8
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 933 er trukket tilbake og erstattet av ISO 4017. Det er noen likheter (nominelle mål er utvidet | Bredde over flater er endret for M10, M12, M14 og M22).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M12 |
Lengde (l1) | 30 mm |
Hodehøyde (k1) | 7,5 mm |
Ekstern drift (s1) | SW19 |
Standarder | DIN 933 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Galvanisert |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |