Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantbolt helgjenget DIN 933, stål 8,8 sinkbelag, blåpassivert (A2K)

DIN 933 stål 8.8 elzink
6-KT SKRUE DIN 933-M12X40-ELZN-8.8

Art.-nr. 005712 40
EAN 4024835975049

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

DIN 933 er trukket tilbake og erstattet av ISO 4017. Det er noen likheter (nominelle mål er utvidet | Bredde over flater er endret for M10, M12, M14 og M22).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M12

Lengde (l1)

40 mm

Hodehøyde (k1)

7,5 mm

Ekstern drift (s1)

SW19

Standarder

DIN 933

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8,8

Overflate

Galvanisert

Hodetype

Sekskantet hode

Drevtype

Utvendig sekskantet

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Produktklasse

A

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger