Sekskantbolt helgjenget ISO 4017, stål 8,8 Elzink (A2K)
ISO 4017 stål 8.8 elzink
6-KT SKRUE DIN 933-M6X12-ELZN-8.8
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 4017 erstatter DIN 933 | Det er noen likheter | Nominelle mål er utvidet | Bredde over flater er endret for M10, M12, M14 og M22.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M6 |
Lengde (l1) | 12 mm |
Hodehøyde (k1) | 4 mm |
Ekstern drift (s1) | SW10 |
Standarder | ISO 4017 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Galvanisert |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 12 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |