Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantbolt helgjenget ISO 4017, stål 8,8 Elzink (A2K)

ISO 4017 stål 8.8 elzink
6-KT SKRUE DIN 933-M8X20-ELZN-8.8

Art.-nr. 00578 20
EAN 4024835975667

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 4017 erstatter DIN 933 | Det er noen likheter | Nominelle mål er utvidet | Bredde over flater er endret for M10, M12, M14 og M22.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M8

Lengde (l1)

20 mm

Hodehøyde (k1)

5,3 mm

Ekstern drift (s1)

SW13

Standarder

ISO 4017

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8,8

Overflate

Galvanisert

Hodetype

Sekskantet hode

Drevtype

Utvendig sekskantet

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Gjengelengde (metriske gjenger)

20 mm

Produktklasse

A

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger