Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantbolt helgjenget ISO 4017, stål 8,8 Elzink (A2K)

ISO 4017 stål 8.8 elzink

Art.-nr. 005791030

EAN 4011231104920

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantbolt helgjenget ISO 4017, stål 8,8 Elzink (A2K)

Art.-nr. 005791030

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 200 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 4017 erstatter DIN 933 | Det er noen likheter | Nominelle mål er utvidet | Bredde over flater er endret for M10, M12, M14 og M22.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M10

Lengde (l1)

30 mm

Hodehøyde (k1)

6,4 mm

Ekstern drift (s1)

SW16

Standarder

ISO 4017

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8,8

Overflate

Galvanisert

Korrosjonsbeskyttelsesperiode

48 h

Hodetype

Sekskantet hode

Drevtype

Utvendig sekskantet

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Gjengelengde (metriske gjenger)

30 mm

Produktklasse

A

RoHS-kompatibel

Ja

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
6-kt.mutter ISO 4032, stål 6/8 elzink (A2K)

NUT-HEX-ISO4032-8-WS16-(A2K)-M10

x 100 Ant.
Serratert låsemutter Stålstyrkeklasse 8, sinkbelagt, blåpassivert (A2K)

FLENSEMUTTER IHT DIN 6923-8 ELZN/A2K M10

x 100 Ant.
Kilelåsskive W.TEC-serien Smal form

DOBLE KILELÅSESKIVER DIN25201-M10-ST-DS

Kilelåsskive - sikrer effektivt lateralt lastede, vibrerende skruforbindelser og skruforbindelser med utsatt for oscillasjoner mot selvsvinging
x 100 Ant.
Strammeskive For skrueforbindelser DIN 6796, fjærstål C60, mekanisk forsinket

TALLERKENSKIVE DIN 6796-10-MZP-C60

x 100 Ant.
Låseskive S/VS Fjærstål med mekanisk påført sinkbelegg (≤ dia. 3,5 sinkbelagt, blå passivt)

WSH-LOK-S-(MZN)-16,0X10,5X0,90

Skruesikring med høy styrke

SKRUESIKRING H 50 G

Solid, avtakbar skruholder og tettemasse – dispensersystem med enhåndsbetjening
x 1 Ant.
Skive uten fas ISO 7089, stål 200, elzink (A2K)

SKIVE ISO 7089-200HV-(A2K/ELZN)-10,5MM

x 100 Ant.