Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantskruer delgjenget ISO 4014 stål 8.8, ubelagt

ISO 4014 blank stål 8.8
SCR-HEX-ISO4014-8.8-WS46-M30X140

Art.-nr. 005130 140

EAN 4038898803461

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantskruer delgjenget ISO 4014 stål 8.8, ubelagt

Art.-nr. 005130 140
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
ISO 4014 stål 8.8, vanlig
Merknad

ISO 4014 erstatter DIN 931 | Det er noen likheter | Nominell størrelse er utvidet | Bredde over flater er endret for M10, M12, M14 og M22.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M30

Lengde (l1)

140 mm

Hodehøyde (k1)

18,7 mm

Ekstern drift (s1)

SW46

Standarder

ISO 4014

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8,8

Overflate

Bar

Korrosjonsbeskyttelsesperiode

0 h

Hodetype

Sekskantet hode

Drevtype

Utvendig sekskantet

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Gjengelengde (metriske gjenger) (b)

72 mm

Design

Med skaft

Produktklasse

B

RoHS-kompatibel

Ja

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Kilelåsskive Smal form Delta Protect

WSH-WDGELOK-SF-(DPE)-30

Kilelåsskive - sikrer effektivt lateralt lastede, vibrerende skruforbindelser og skruforbindelser med utsatt for oscillasjoner mot selvsvinging
x 25 Ant.
Skruesikring med middels styrke

SKRUESIKRING M 50 G

Avtagbar skruesikring og tetningsmasse – påføring med én hånd
x 1 Ant.