Sekskantskruer "tommer", UNC Grade 5 elzink A2K
W-0072 stål GR5 galvanisert UNC
Art.-nr. 007234 6
EAN 4011231114738
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 3/4 in |
Lengde (l1) | 6 in |
Gjengetype | UNC |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | GR5 |
Overflate | Galvanisert |
Nøkkelbredde | 1 tomme |
Standarder | WN 72 |
