Sekskantbolter med flens
EN 1665 stål 10.9 zinc flake sølv
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Sinkflakbelegg er kromfrie (vi), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøy, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøy og utstyr, og alle andre felt som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.
Korrosjonsmotstanden til ZFHSL er som følger:
- Diameter ≥ M6–480h*
- Diameter ≥ M10–720h*
- *Veiledende verdier: Ingen grunnmetallkorrosjon på punkter uten gjenger i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.
Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:
- Sinkflakbelegg, med toppstrøk, sølvfarge, med smøring som endrer friksjonskoeffisienten.
- Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler
ISO EN 1665 erstatter DIN 6921 | Det er noen begrenset likhet | Noen hodehøyder er endret | Flensdiameter er uendret | Bredde på tvers av flater endret for M10, M12, M14 og M16, M20 | Styrke 12.9 fjernet | fine gjenger fjernet.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M12 |
Lengde (l1) | 60 mm |
Hodediameter (dc) | 26,6 mm |
Hodehøyde (k1) | 11,8 mm |
Standarder | EN 1665 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode | 720 h |
Hodetype | Sekskantet hode med flens |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Ekstern drift (s1) | SW18 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1,75 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 30 mm |
Produktklasse | A |