Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantbolter / sekskantmutre og flate skiver, sortiment

DIN 933/934/125 sortiment 2400 deler Sysko
SEKSKANTSKRUESORT. MUTTERE/SKIVER M4-M6

Art.-nr. 5964005705
EAN 4058794167474

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

2400 stykker i systemkasse 4.4.1. Sekskantbolter ISO4017 (rep. DIN 933), stål 8.8 / sekskantmutre DIN 934, stål I8I / flate skiver DIN 125-A, stål 140 HV, galvanisert, blåkromatisert (A2K)

Sortiment, 2400 stykker


  • 300 sekskantmutre M4

  • 300 sekskantmutre M5

  • 200 sekskantmutre M6

  • 300 skiver D4.3

  • 300 skiver D5.3

  • 200 skiver D6.4

  • 150 hver av sekskantbolter M4 x 20 / 16

  • 150 hver av sekskantbolter M5 x 20 / 16

  • 100 hver av sekskantbolter M6 x 20 / 16
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

2400 STK

Produktvekt (per element)

5134,000 g

Sekskantbolter  inkludert:
150 x
Sekskantbolt helgjenget ISO 4017, stål 8,8 Elzink (A2K)

6-KT SKRUE DIN 933-M4X16-ELZN-8.8

Beskrivelse:
M4 x 16 mm
Antall: 150 x
150 x
Sekskantbolt helgjenget ISO 4017, stål 8,8 Elzink (A2K)

6-KT SKRUE DIN 933-M4X20-ELZN-8.8

Beskrivelse:
M4 x 20 mm
Antall: 150 x
150 x
Sekskantbolt helgjenget ISO 4017, stål 8,8 Elzink (A2K)

6-KT SKRUE DIN 933-M5X16-ELZN-8.8

Beskrivelse:
M5 x 16 mm
Antall: 150 x
150 x
Sekskantbolt helgjenget ISO 4017, stål 8,8 Elzink (A2K)

6-KT SKRUE DIN 933-M5X20-ELZN-8.8

Beskrivelse:
M5 x 20 mm
Antall: 150 x
100 x
Sekskantbolt helgjenget ISO 4017, stål 8,8 Elzink (A2K)

6-KT SKRUE DIN 933-M6X16-ELZN-8.8

Beskrivelse:
M6 x 16 mm
Antall: 100 x
100 x
Sekskantbolt helgjenget ISO 4017, stål 8,8 Elzink (A2K)

6-KT SKRUE DIN 933-M6X20-ELZN-8.8

Beskrivelse:
M6 x 20 mm
Antall: 100 x
300 x
Sekskantmutter DIN 934, stål I6I/I8I, elzink (A2K)

MU-6KT-DIN934-I6I-SW7-(A2K)-M4

Beskrivelse:
3.2 mm; M4
Antall: 300 x
300 x
Sekskantmutter DIN 934, stål I6I/I8I, elzink (A2K)

6-KTMUTTER DIN 934-M5-8 ELZN NV.8

Beskrivelse:
4 mm; M5
Antall: 300 x
200 x
Sekskantmutter DIN 934, stål I6I/I8I, elzink (A2K)

6-KTMUTTER DIN 934-M6-8 ELZN NV.10

Beskrivelse:
5 mm; M6
Antall: 200 x
300 x
Underlagsskive For sekskantbolter og muttere

SKIVE DIN 125-4-ST-ELZN

Beskrivelse:
M4; 4,3 x 9 x 0,8 mm
DIN 125, sinkbelagt stål, blåkromatert (A2K)
Antall: 300 x
300 x
Underlagsskive For sekskantbolter og muttere

SKIVE DIN 125-5-ST-ELZN

Beskrivelse:
M5; 5,3 x 10 x 1 mm
DIN 125, sinkbelagt stål, blåkromatert (A2K)
Antall: 300 x
200 x
Underlagsskive For sekskantbolter og muttere

SKIVE DIN 125-6-ST-ELZN

Beskrivelse:
M6; 6,4 x 12 x 1,6 mm
DIN 125, sinkbelagt stål, blåkromatert (A2K)
Antall: 200 x
1 x
Systeminnlegg, plast, 4.4.1

INNLEGG, 12 ROM, ORSY SYSTEMKOFFERT

Beskrivelse:
Antall rom: 12 STK; Rombredde x romdybde x romhøyde: 100 x 48 x 52 mm
Et fast rom for ryddig oppbevaring og henting av ulike små deler. Kan brukes i kombinasjon med andre systemdelere.
Antall: 1 x
1 x
Systemkoffert 4.4.1

SYSTEMKOFFERT 4.4.1, 370X270X85MM

Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Passer utmerket for fleksibel oppbevaring av små deler, maskiner og verktøy som brukes med forbruksartikler
Antall: 1 x