Sekskantbolter / sekskantmutre / flate skiver / låseskiver, sortiment
DIN 933/934/125/127 galv stål 8.8 890 deler Sysko
SEKSKANTSKRUESORT. MUTTERE/SKIVER M6-M10




Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- 15 x sekskantskrue DIN933 SW17, M10x25 og M10x30 (hver)
- 10 x sekskantskrue DIN933 SW17, M10x40
- 50 x fjærlåsskive DIN127-B, D10,2
- 50 x skive DIN125-A-140HV, D10,5
- 30 x sekskantmutter DIN934-I8I SW17, M10
- 25 x sekskantskrue ISO4017 SW13, M8x20, M8x25 (hver)
- 20 x sekskantskrue ISO4017 SW13, M8x30
- 75 x fjærlåsskive DIN127-B, D8,1
- 75 x skive DIN125-A-140HV, D8,4
- 50 x sekskantmutter DIN934-I8I SW13, M8
- 50 x sekskantskrue ISO4017 SW10, M6x16, M6x20, M6x25 (hver)
- 100 x fjærlåsskive DIN127-B, D6.1
- 100 x skive DIN125-A-140HV, D6.4
- 100 x sekskantskrue DIN934-I8I SW10, M6
Antall deler i sortiment/sett | 890 STK |
Produktvekt (per element) | 5,970 kg |
6-KT SKRUE DIN 933-M10X25-ELZN-8.8
6-KT SKRUE DIN 933-M10X30-ELZN-8.8
6-KT SKRUE DIN 933-M10X40-ELZN-8.8
6-KT SKRUE DIN 933-M6X16-ELZN-8.8
6-KT SKRUE DIN 933-M6X20-ELZN-8.8
6-KT SKRUE DIN 933-M6X25-ELZN-8.8
6-KT SKRUE DIN 933-M8X20-ELZN-8.8
6-KT SKRUE DIN 933-M8X25-ELZN-8.8
6-KT SKRUE DIN 933-M8X30-ELZN-8.8
6-KTMUTTER DIN 934-M10-8 ELZN NV.17
6-KTMUTTER DIN 934-M6-8 ELZN NV.10
6-KTMUTTER DIN 934-M8-8 ELZN NV.13